絞り込み
最大遠心力(xg)
- 2146
- 16~9783(1)
- 1420(1)
- 1630(1)
- 1640(1)
- 2000(3)
- 2020(1)
- 2075(1)
- 3010(2)
- 3600(2)
- 9800(3)
- 12000(1)
- 14100(1)
- 14104(1)
- 18134(1)
- 18565(1)
- 21300(1)
- 21500(1)
- 22000(1)
- 22260(1)
- 最大遠心力(xg)をもっと見る
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(1)
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146