絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 4680(1)
- 7830(1)
- 8900(1)
- 11800(1)
- 13200(1)
- 13400(1)
- 14000(1)
- 14500(1)
最大遠心力(xg)
- 12000(1)
- 14100(1)
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- アズワン(16)
- 三商(12)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- レオナ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- ケニス(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- GEヘルスケア(3)
- エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- IKA(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- ALLSHENG(2)
- コーニング(1)
- 日伸理化(1)
- エルマ(1)
- クラボウ(1)
- ブランドをもっと見る
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4680(1)
7830(1)
8900(1)
11800(1)
13200(1)
13400(1)
14000(1)
14500(1)

アダプター0.5mLチューブ 6個組
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,398税込¥2,6381セット(6個組)4日以内出荷仕様1×0.5mLチューブ適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-39
スイングローター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G最大回転数(min-1[r.p.m])4680アズワン品番1-2663-18
卓上冷却遠心機
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷仕様最大遠心力:19090×G最大回転数(min-1[r.p.m])13200処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本アズワン品番1-2663-24
微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付
Eppendorf(エッペンドルフ)¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷仕様蓋付き容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架アズワン品番61-0165-92
微量遠心機ミニスピン プラス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。最大遠心力(xg)14100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
微量遠心機ミニスピン
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。最大遠心力(xg)12000回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
アダプター0.4mLチューブ 6個組
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,398税込¥2,6381セット(6個組)4日以内出荷仕様1×0.4mLチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-40
アダプター0.2mLチューブ 6個組
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,398税込¥2,6381セット(6個組)4日以内出荷仕様1×0.2mL PCRチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-38