絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 大喜多(3)
  • 日産ネジ(1)
ねじの呼び
  • M30
  • 1/4(16)
  • 5/16(15)
  • 3/8(19)
  • 1/2(13)
  • M2(145)
  • M2.5(99)
  • M2.6(95)
  • M3(267)
  • M4(280)
  • M5(253)
  • M6(270)
  • M8(241)
  • M10(190)
  • M12(143)
  • M14(31)
  • M16(55)
  • M18(14)
  • M20(36)
  • No.4(12)
  • No.10(15)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
先端形状
先端形状
くぼみ先(1)
先端形状
平先(1)
材質
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(3)
  • SCM435(1)
  • SCM440(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(5)
  • 3.5(2)
1.5・3.5
表面処理
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(5)
生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
止めねじは、機械部品を固定する時に用いられるねじです。頭部がなくねじ部だけで構成された形状が特徴。先端部分には、とがり先、平先、くぼみ先などの形状があり、用途によって適した形状の製品が使い分けられています。穴の形状にはすり割り溝、十字型、六角があり、一般に使われることが多いのは六角穴の「六角穴付き止めねじ」です。ホーローセット・スクリュー(ホーローセット)とも呼ばれます。サイズが小さく頭部の出っ張りがないため、非常に狭い場所でのねじ締めに役立っているのが止めねじです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)大阪魂
59,980税込65,978
1箱(30個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面処理黒染め先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
269税込296
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ロックネジ 3種 大喜多ロックネジ 3種大喜多(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂HSクボミ-ホソメP1.5大阪魂
10,267税込11,294
1個
翌々日出荷
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ロックネジ(1シュ(#30 大阪魂ロックネジ(1シュ(#30大阪魂
738税込812
1個
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)28.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5
HS(くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂HS(くぼみ先(鉄/生地)大阪魂
5,598税込6,158
1パック(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ロックねじ 2種(鉄/生地)(小箱) 日産ネジロックねじ 2種(鉄/生地)(小箱)日産ネジ
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷
ねじピッチ1.5材質表面処理生地
止めねじ