絞り込み
ねじの呼び
- M30
- 1/4(16)
- 5/16(15)
- 3/8(19)
- 1/2(13)
- M2(145)
- M2.5(98)
- M2.6(93)
- M3(257)
- M4(272)
- M5(249)
- M6(258)
- M8(233)
- M10(185)
- M12(138)
- M14(30)
- M16(52)
- M18(14)
- M20(34)
- No.4(12)
- No.10(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
先端形状

くぼみ先(1)

平先(1)
材質
- 鉄すべて(7)
- S45C(3)
- SCM435(1)
- SCM440(1)
取付穴形状

六角穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(5)
- 3.5(2)
1.5・3.5
表面処理
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(5)
生地/未処理・黒染め
ブランド
- 大阪魂(5)
- 大喜多(3)
- 日産ネジ(1)
大阪魂・大喜多・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
止めねじは、機械部品を固定する時に用いられるねじです。頭部がなくねじ部だけで構成された形状が特徴。先端部分には、とがり先、平先、くぼみ先などの形状があり、用途によって適した形状の製品が使い分けられています。穴の形状にはすり割り溝、十字型、六角があり、一般に使われることが多いのは六角穴の「六角穴付き止めねじ」です。ホーローセット・スクリュー(ホーローセット)とも呼ばれます。サイズが小さく頭部の出っ張りがないため、非常に狭い場所でのねじ締めに役立っているのが止めねじです。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(145)
M2.5(98)
M2.6(93)
M3(257)
M4(272)
M5(249)
M6(258)
M8(233)
M10(185)
M12(138)
ねじの呼びをもっと見る

ロックネジ 2種
大喜多¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂¥43,980~税込¥48,378~1箱(20個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ロックネジ(1シュ(#30
大阪魂¥738税込¥8121個翌々日出荷プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)28.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5