絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: すべての商品

3,735,215件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス サムローラー付 モノタロウデジタルノギス サムローラー付モノタロウ(73件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(1.8MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(192件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(199件のレビュー)
529税込582
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ふせん nori-memo クラウン[事務用品]ふせん nori-memoクラウン[事務用品](3件のレビュー)
349税込384
1パック(10冊)ほか
当日出荷
材質パルプ配合率70%再生紙パステルカラーアソート商品構成アソートグリーン購入法適合
シルコット ウェット99.99%除菌 ユニ・チャームシルコット ウェット99.99%除菌ユニ・チャーム(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(8個×40枚)
当日出荷
テーブル・キッチンなどの除菌に。しっかり拭ける「厚手メッシュシート」採用。 きめ細かなメッシュが汚れをかきとります。アルコール配合。詰め替え(40枚入)×8パック入です。
商品タイプ詰替シリーズシルコットアズワン品番64-1060-02効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプエーワン[ラベル](63件のレビュー)
539税込593
1冊(10シート)ほか
当日出荷から4日以内出荷
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用ホワイト粘着タイプきれいにはがせる
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティングモノタロウ(94件のレビュー)
169税込186
1双ほか
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
モップ絞り器 モノタロウモップ絞り器モノタロウ(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。質量(kg)約1.54グレー容量(L)約11.7材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×325材質(タンク)ポリプロピレン(PP)材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 モノタロウ滑り止め軍手 10ゲージ 薄手モノタロウ(170件のレビュー)
369税込406
1ダース(12双)ほか
当日出荷
ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。 従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。 10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウプリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品モノタロウ(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(100シート)
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
トイレハイター 花王トイレハイター花王(43件のレビュー)
219税込241
1本(500mL)
当日出荷
たれにくい液がフチ裏のしつこい黒ずみ・バイ菌に密着し、ブラシいらずで一度にスッキリ落とす塩素系クリーナーです。 除菌漂白効果もあります。
使用場所トイレ商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩種別液体シリーズハイター関連資料【商品カタログ】トイレハイター業務用(2.32MB)
ホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き) モノタロウホワイトボード用ツイン式マーカー (磁石+イレーザー付き)モノタロウ(45件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
細い文字を書くのに便利なホワイトボード用マーカー。マグネット付きなのでスチール製ホワイトボードに貼付可能。キャップにイレーザーが付いているのでちょっとした文字を消すのに便利。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。線幅(mm)極細:約0.7+細:約1.0成分アルコール系インク軸径(Φmm)約11全長(mm)約162材質(軸)ポリプロピレンマグネットありイレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(56件のレビュー)
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
ウタマロクリーナー 東邦ウタマロクリーナー東邦(61件のレビュー)
309税込340
1個(350mL)ほか
当日出荷
ガンコな油汚れ、水アカなどをスッキリ落とす中性のマルチクリーナー。 レンジまわりのしつこい油汚れ、ガンコな水アカ、石けんカスもしっかり落とします。 スプレーして拭き取るだけなので、手軽に気軽に本格的なお掃除ができます。 さわやかなグリーンハーブの香り。
成分界面活性剤(5% アルキルベタイン)、水軟化剤、安定化剤液性中性使用場所レンジまわり
ブックエンド モノタロウブックエンドモノタロウ(133件のレビュー)
429税込472
1組(2個)
当日出荷
滑り止めゴム付き。
材質スチール
ネピアソフトパックティシュ 王子ネピアネピアソフトパックティシュ王子ネピア(10件のレビュー)
379税込417
1パック(200組×5個)
当日出荷
持ち運びに便利かつ、収納スペースの削減が可能なコンパクトサイズフレッシュパルプ100%、FSC認証紙採用使用後のフィルムパッケージはプラスチックゴミとしてコンパクトに廃棄できます。取り出し口は、つまんで簡単に開封できます。たっぷり使える200組5コパック
シリーズネピア箱入数5FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078
ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウガラ袋 PP製再生材 口紐付モノタロウ(63件のレビュー)
199税込219
1袋(5枚)ほか
当日出荷
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに寸法(横×縦)(mm)600×900材質ポリプロピレン茶色種別再生材使用質量(g/枚)66関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(83件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(225件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
メリヤスウエス つぎめなしタイプ モノタロウメリヤスウエス つぎめなしタイプモノタロウ(145件のレビュー)
819税込901
1袋(1kg)ほか
当日出荷
新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。但し、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。
種別新品材質綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地区分新品寸法(cm)約30~50角工程処理パック包装、検針機検査、漂白洗浄生地の種類メリヤス
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウカラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組モノタロウ(34件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚×10組)
当日出荷
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mmサイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
養生テープ さくら No.395N 日東電工養生テープ さくら No.395N日東電工(130件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(226件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
トイレマジックリン 消臭ストロング 花王トイレマジックリン 消臭ストロング花王(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
トイレの汚れを落とし、空間の手強いニオイをしっかり消臭する「尿臭ブロッカー」配合です。便の付着、黄ばみ・黒ズミの発生を防ぎます。
成分界面活性剤(脂肪酸アミドプロピルベタイン)、金属封鎖剤、泡調整剤シリーズマジックリン液性中性
マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウマイクロファイバーウエス ミックス品モノタロウ(350件のレビュー)
799税込879
1パック(1kg)
当日出荷
訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。ミックス使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]質量(kg)約1サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ区分新品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)生地の種類マイクロファイバー
エリエールティシュー 180W5P エリエールエリエールティシュー 180W5Pエリエール(15件のレビュー)
449税込494
1パック(180組×5箱)
当日出荷
自然由来の柔軟成分を配合し、メーカー柔軟剤非配合商品比1.3倍のやわらかさを実現しました 使い終わった後も簡単に箱を畳めるイージークラッシュを採用 パルプ100%
箱入数5シリーズエリエール
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
エコペーパータオル HEIKOエコペーパータオルHEIKO(13件のレビュー)
139税込153
1パック(200枚)
当日出荷
再生紙を100%使用した環境に優しいペーパータオル。
用途店舗やオフィス等の化粧室での手拭き用として材質晒再生紙100% 26gタイプシングル枚数200
ネピア激吸収キッチンタオル 王子ネピアネピア激吸収キッチンタオル王子ネピア(12件のレビュー)
289税込318
1パック(100カット×2ロール)ほか
当日出荷
たっぷり使える大容量 厚手タイプで水や油をたっぷり、すばやく吸収 フレッシュパルプ100%製品です。 FSC認証紙を採用
1ロール(枚)100FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
点火棒 モノタロウ点火棒モノタロウ(152件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268使用可能回数約860回
ハイアルコール除菌剤 モノタロウハイアルコール除菌剤モノタロウ(212件のレビュー)
849税込917
1本(1L)ほか
当日出荷
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄エタノール濃度(v/v%)75成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下規格食品添加物規格製品化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)効果除菌
クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 花王クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート花王(15件のレビュー)
649税込714
1袋(16枚)ほか
当日出荷
掃除機・雑巾がけが1度に!いろんな汚れが1度にとれる立体吸着ウエットシート。洗浄液を含んだ立体構造のシートにより、ホコリ・髪の毛・足裏汚れ・泥汚れまで1度に拭きとれます。凸凹繊維をお掃除シートで初めて採用することによって、ホコリ・髪の毛の捕集力がアップしました。掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK!1枚(両面)で約15~20畳をおそうじできます。フローリングワイパー、クイックルの取替用シート。毎日のお掃除、大掃除にも。気になる床の除菌、床拭きにも。
用途床(フローリング、ビニール)・壁・畳・網戸・玄関たたき種類フローリングモップタイプウェットシートシリーズクイックル商品タイプ取替シート
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(272件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
サラサクリップ 0.5 ゼブラサラサクリップ 0.5ゼブラ(73件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
エコマーク認定認定仕様グリーン購入法適合 再生材使用率:約70%(軸)、約81%(ノック部分)材質ボディ:樹脂シリーズサラサ方式ノック式最大径(Φmm)11.0先端ボール径(mm)0.5替芯JF-0.5芯インクジェルインクグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(333件のレビュー)
899税込989特価
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)