絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: すべての商品

3,850,753件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモールローラー モノタロウ

    スモールローラー

    モノタロウ(212件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10本)
    当日出荷
    水性・油性兼用
    毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(137件のレビュー)
    689税込758
    1パック(73個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • TSバルブソケット モノタロウ

    TSバルブソケット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • ケアリーヴ ニチバン

    ケアリーヴ

    ニチバン(61件のレビュー)
    199税込219
    1個(10枚)ほか
    当日出荷
    高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
    テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 用箋挟(クリップボード) コクヨ

    用箋挟(クリップボード)

    コクヨ(66件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
    用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)グレーエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40マグネットなしエコマーク認定番号18 112 035
  • 粘着マット モノタロウ

    粘着マット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷
    シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
    用途半導体工場。食品工場、医療関係厚さ(mm)2材質ポリエチレン厚さ(μm)45伸び(%)横200、縦250積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>20、横>12
  • デジタルノギス サムローラー付 モノタロウ

    デジタルノギス サムローラー付

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
  • グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ

    グリースガン 400g用 レバータイプ

    モノタロウ(273件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
    用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス
  • ネピアソフトパックティシュ 王子ネピア

    ネピアソフトパックティシュ

    王子ネピア(13件のレビュー)
    419税込461
    1パック(200組×5個)
    当日出荷
    持ち運びに便利かつ、収納スペースの削減が可能なコンパクトサイズ。フレッシュパルプ100%、FSC認証紙採用。使用後のフィルムパッケージはプラスチックゴミとしてコンパクトに廃棄できます。取り出し口は、つまんで簡単に開封できます。たっぷり使える200組5コパック
    シリーズネピア箱入数5FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078
  • 高耐久ラッカースプレー アサヒペン

    高耐久ラッカースプレー

    アサヒペン(366件のレビュー)
    839税込923
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 45L モノタロウ

    バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 45L

    モノタロウ(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(100枚)
    当日出荷
    環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
    用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013半透明入数(枚)100容量(L)45縦(mm)800横(mm)650寸法(横×縦)(mm)650×800バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
  • メリヤスウエス つぎめなしタイプ モノタロウ

    メリヤスウエス つぎめなしタイプ

    モノタロウ(149件のレビュー)
    819税込901
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸収性に優れています。但し、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。
    種別新品材質綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地区分新品寸法(cm)約30~50角工程処理パック包装、検針機検査、漂白洗浄生地の種類メリヤス
  • スクラビングバブル 流せるトイレブラシ ジョンソン

    スクラビングバブル 流せるトイレブラシ

    ジョンソン(26件のレビュー)
    449税込494
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    汚れたブラシを流せるから清潔!。濃縮洗剤付きブラシだから、洗剤いらずでラクラクお掃除!
    用途便器内の掃除、汚れ防止シリーズスクラビングバブル使用場所トイレ
  • バケツ 再生材 注ぎ口付 モノタロウ

    バケツ 再生材 注ぎ口付

    モノタロウ(614件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
    用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。材質容リ材(PP・PE混合再生材)形状丸形質量(g)約510口径×高さH(mm)300×235特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • トイレハイター 業務用 500mL 花王

    トイレハイター 業務用 500mL

    花王(47件のレビュー)
    249税込274
    1本(500mL)
    当日出荷
    ・たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。黒ずみ・黄ばみ汚れをこすらずスッキリ落とします※1。 ・99.99%除菌※2。消臭・ウイルス除去※3も。 ・フチ裏にもかけやすい「さかさノズル」採用。次亜塩素酸塩配合。 ※1汚れの程度によっては、落ちない場合があります。 ※2モデル陶器表面での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。 ※3すべてのウイルスを除去するわけではありません。
    用途トイレ用洗浄剤使用場所トイレ商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩種別液体シリーズハイター
  • アロンアルフア(一般用) コニシ

    アロンアルフア(一般用)

    コニシ(65件のレビュー)
    339税込373
    1本(2g)
    当日出荷
    強力。 スピード接着
    用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
  • レギュラーローラー モノタロウ

    レギュラーローラー

    モノタロウ(125件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2本)
    当日出荷
    水性・油性兼用。
    毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
  • パーツボックス モノタロウ

    パーツボックス

    モノタロウ(468件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
    用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
  • 水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式 モノタロウ

    水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式

    モノタロウ(41件のレビュー)
    409税込450
    1パック(100枚)
    当日出荷
    取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
    用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
  • エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウ

    エアコンオイル(蛍光剤入り)

    モノタロウ(193件のレビュー)
    759税込835
    1缶
    当日出荷
    R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
    用途カーエアコン用成分ポリエーテル系化合物、エステル油、りん酸トリトリル、BHT、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、R-134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 内容器 ローラーバケット用 モノタロウ

    内容器 ローラーバケット用

    モノタロウ(135件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
  • ストレーナー モノタロウ

    ストレーナー

    モノタロウ(386件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
    用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(142件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
  • ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ

    ゴムロープ トラック用 輪状タイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    219税込241
    1袋(4本)ほか
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。販売区分業務用
  • クリアホルダー クラウン[事務用品]

    クリアホルダー

    クラウン[事務用品](60件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
    グリーン購入法適合サイズA4タテ材質再生PP製シート厚さ(mm)0.2
  • リングファイル<スリムスタイル> コクヨ

    リングファイル<スリムスタイル>

    コクヨ(32件のレビュー)
    429税込472
    1冊
    当日出荷
    背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
    用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
  • 万能補修パテ モノタロウ

    万能補修パテ

    モノタロウ(385件のレビュー)
    499税込549
    1本(56g)ほか
    当日出荷
    穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
    用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
  • トイレの消臭力スプレー エステー

    トイレの消臭力スプレー

    エステー(6件のレビュー)
    419税込461
    1個(365mL)
    当日出荷
    3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。 便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。 1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
    シリーズトイレの消臭力使用場所トイレ商品タイプ本体
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • アルコール除菌剤 モノタロウ

    アルコール除菌剤

    モノタロウ(262件のレビュー)
    699税込755
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
    成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%規格食品添加物規格製品エタノール濃度(w/w%)50.18エタノール濃度(v/v%)58効果除菌繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • ポリタンク コック付き モノタロウ

    ポリタンク コック付き

    モノタロウ(91件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
    用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり取手あり
  • トイレの消臭元 小林製薬

    トイレの消臭元

    小林製薬(51件のレビュー)
    449税込494
    1個(400mL)
    当日出荷
    でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤 大容量400mlで効果長持ち約3カ月 ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
    使用場所トイレ
  • キレイキレイ 薬用ハンドソープ LION(ライオン)

    キレイキレイ 薬用ハンドソープ

    LION(ライオン)(45件のレビュー)
    199税込219
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。たっぷり泡立ち、すばやく泡ぎれます。手に残りにくいシトラスフルーティの香り。 100%植物性洗浄成分使用。 2L・4Lサイズの詰替えには便利なつめかえ用のノズル付き。
    タイプ液体シリーズキレイキレイ液性弱アルカリ性香りシトラスフルーティ医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ モノタロウ

    ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ほうきとチリトリがセットになったお得な商品です。 ほうきのブラシ部分は角度の調節が可能です。 チリトリにはゴミを取り除く便利なクシ付きです。 ほうきとチリトリがコンパクトに収納できます。
    用途エントランス、ベランダなどの床掃除やコンクリートやアスファルトの掃き掃除にセット内容ほうき、チリトリ寸法(mm)ほうき:1030×270×40、チリトリ:990×300×243グレー質量(g)812材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)材質(柄部)ステンレス、ポリプロピレン(PP)材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×940ブラシ寸法(mm)270×85×40繰り返し・詰め替え対応
  • 電波掛時計 スタンダード モノタロウ

    電波掛時計 スタンダード

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
    用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • 長靴 耐油 白 モノタロウ

    長靴 耐油 白

    モノタロウ(117件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    当日出荷
    耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
    用途食品工場、水産業、厨房作業など標準質量(g/片足)約650(26cm)材質(インナー)吸汗布長さ(cm)約34(26cm)靴タイプ長靴形状ハイカット材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)機能耐油性足幅3E相当
  • キャンパスノート コクヨ

    キャンパスノート

    コクヨ(69件のレビュー)
    129税込142
    1冊ほか
    当日出荷
    特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    製本無線とじ