アジャスターボルトの特長
作業台、コンベヤ、計測機器、厨房機器のベース(足)に取り付け、水平を出したり、勾配を付けたり、高さの調整をします。

特長
- 作業台、厨房機器などの高さ調整、コンベヤなどでは勾配をつけたり、水平を出すために使用します。
- 機械、機器のベースに取り付けることにより、高さの調整ができます。
ベースについて
使用目的に応じて、すべり止めタイプ、床面保護タイプ、振動防止タイプがあります。
また、サビをきらう場所には、ステンレス製、表面処理された物もあります。
注意事項ベースが傾くような使用はしないでください。破損の恐れがあり、大変危険です。

- 許容荷重(kgf)を確認してください。
- 取り付けねじサイズを確認してください。
- 用途に合わせて材質、ベース形状を選んでください。
ココミテvol.2より転載