工具の通販モノタロウ › 切断/曲げ › 丸ノコ・チップソー切断機の特長

丸ノコ・チップソー切断機の特長

丸ノコ

円形の「ノコ刃」を電気モーターで回転させ材料を切断する電動工具です。

丸ノコ
特長
  • 直線切りに関して手動工具の鋸やジグソーより、早くきれいに切断できます。
  • 木材だけでなく、金属・レンガ・コンクリート・タイルなど色々な材料の切断に合わせた丸ノコがあります。
    使用例
注意事項
  • ・利便性から幅広い作業分野で使用される反面、労働災害の発生が多く、大事故につながりやすいため、取り扱い基礎知識教育を習得してください。
  • ・切断する材料に合った工具とノコ刃をお選びください。

チップソー切断機

鋼管や水道管などのパイプや丸鋼などの切断に使用する高速カッターです。

丸ノコ
特長
  • 高速切断機(砥石切断)と比較して、1枚のブレードで可能なカット数を大幅にアップでき経済的です。また、砥石切断で発生する粉じんが生じません。アルミ、塩ビの切断が可能です。
    使用例

正しい使用方法について

始業前点検のポイント

使用する前は、点検が必要です。外観上損傷や電源コード、プラグ部分への異常の有無はもちろん、切断作業前に試運転操作と安全装置、ストッパーピン、防護カバーなどが機能しているかを確認してください。

作業中の注意点

急激なハンドルの押し下げは、砥石のヒビ割れの原因となります。切断時間が1分以上かかる場合は、途中で切り込みを止め10〜20秒無負荷で運転しモーターを冷却してください。乾式用の場合、水や切削油などは種類によって、切断時の火花で着火する場合があるので使用しないでください。

注意事項
  • アルミ、塩ビの切断は高速切断機には不向きです。チップソー切断機を使用してください。
  • 切断する材料、および最大寸法(mm)を確認してください。
  • 電源(V)を確認してください。

『電動工具 本体』に関連するカテゴリ

『切断/曲げ』に関連するカテゴリ