フレキシブルメタルホースの特徴 【通販モノタロウ】
パンクズ工具の通販モノタロウ > フレキシブルメタルホース > フレキシブルメタルホースの特徴

フレキシブルメタルホースの特徴

フレキシブルメタルホース

多種多様な配管にも柔軟に対応できる金属ホースです。

フレキシブルメタルホース
特長

耐熱・耐圧力・耐振・曲げ・たわみなどに優れているので、空気・蒸気・ガスなどの気体から水・油類・化学薬品などの液体輸送まであらゆる配管系に使用できます。

フレキシブルメタルホースの使用例
  • 使用例1
  • 配管の芯がズレていても、簡単に取り付け可能
  • 使用例2
  • 振動の発生する機器の振動吸収に

  • 使用例3
  • 曲げて使って、工事の省力化
  • 使用例4
  • 動きのある装置の配管に
寸法表
呼び径(A)全長(mm)
10300
500
1000
15300
500
1000
20300
500
1000
25300
500
1000
32300
500
40300
500
50300
500
注意事項
フレキシブルメタルホースは自由に曲げて使えますが、口径・長さによって曲げられる限界や芯ズレを許容する値が変わります。またねじれに対しては非常に弱く、ねじれが加わるとすぐに割れてしまうことがあります。
  • 口径・全長(mm)を確認してください。
  • 材質(鉄・ステンレス)を確認してください。
  • さらに正確さを要する場合、適用流体(空気・蒸気・ガス・水・油類)・温度(℃)・圧力(MPa)・動きを確認してください。
  • 両端末金具規格を確認してください。
    ・ニップル(おねじ)がついているか? ・ユニオン(めねじ)がついているか? ・フランジがついているか?
ニップル・ユニオン・フランジ

ニップル ユニオン フランジ