恒温器・乾燥器の種類と特長
恒温器(強制対流方式)
試料・部品・機器の乾燥・エージングに使用します。
- 特長
- 温度を一定に保つ機能を持つ装置です。
- 幅広い温度制御範囲と優れた温度分布性能で精密な試験環境を作ることができます。
- 槽内をファンにてかくはんして、温度を均一にするので温度精度(分布)に優れています。
- 生産用の熱処理装置としても広く利用できます。
エージングとは
工業製品、原材料を一定期間、加温保管することで分子変化を促し、より高品質に仕上げること(熟成)です。
恒温器(自然対流方式)
- 特長
- 風を嫌う粉末などのサンプルの場合は自然対流方式を使用します。
- 温度設定範囲(°C)を確認してください。
- 対流方式を確認してください。
- 運転方式を確認してください。(プログラミング・定値)
- 内容量(L)を確認してください。
- 電源(V)を確認してください。
ココミテvol.2より転載