-
(72)ブレーキ・パーツクリーナ
-
(7)補修用塗料
-
(14)シーラー・下地処理
-
(3)自動車補修塗料
-
(2)自動車用テープ
-
(12)工場用洗剤
-
(2)洗浄剤
-
(4)カーシャンプー
-
(1)試薬
【特長】界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。【用途】各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。【希釈倍率】標準/5〜10、落ちにくい脱脂/原液〜5


- モノタロウ
- シリコンリムーバー
- ¥699 税込¥769
【特長】ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。【トラスコ品番】475-7467【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】240mL【危険物の性状】非水溶性


【特長】機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。【用途】塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄【特性】速乾【成分】n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤【トラスコ品番】126-2955【アズワン品番】1-6383-01【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性


【特長】ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。【用途】被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用【成分】メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】135mL【危険物の性状】非水溶性

【特長】静電防止機能を持った強力脱脂剤。【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

【特長】下地処理効果があるので、テープの接着性を高める除菌効果があります【用途】汚れ取り・脱脂用【成分】水・IPA【サイズ】100×200mm


【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に【種別】油性、エアゾール【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン【仕様】逆さ噴射可【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】強力、速乾、逆さ噴射可【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.4MB)

【特長】コーティング前の脱脂洗車および研磨後のゴムやすき間に付着・飛び散り・焼き付きやシリコン・油分を洗車するだけで分解除去することができる。【容量(mL)】500【液性】弱酸性【対応ボディー色】全色

【特長】補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。【トラスコ品番】475-7505【容量(mL)】150【質量(g)】105【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【危険物の性状】非水溶性


【対応材質】鉄、アルミ【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】294mL【危険物の性状】非水溶性

【特長】汚れ取りの必需品。 プラスチック部の脱脂剤。【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

【特長】手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3〜30倍に薄めて、常温で使用します。 「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。 エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。【成分】界面活性剤【希釈倍率】3〜30倍【液性】弱アルカリ性


【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【関連資料】よくあるお問合わせ【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.4MB)【危険物の性状】非水溶性

【特長】速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性


【特長】詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、ゴム・プラスチックへの影響も少なく、有機溶剤中毒予防規則、廃缶問題によるISO管理上にも最適な商品です。【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】18L【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.4MB)

【特長】ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。【質量(g)】350【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】70×160×45【液性】アルカリ性【対応ボディー色】全塗装色対応


【特長】油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。【用途】各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100〜200倍 モップについた油汚れ…10倍【液性】アルカリ性【使用方法】汚れの程度により水でうすめて(原液〜200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。【応急処置】洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。【界面活性剤(%)】約8【成分】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水【商品タイプ】業務用

【特長】ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。【用途】金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理

【特長】ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。【用途】機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。【特性】強力、速乾、逆さ噴射可【対応材質】鉄、アルミ【主な用途】油汚れ【タイプ】速乾【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】16L【危険物の性状】非水溶性


【特長】洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2〜3%溶液(本品20〜30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。【用途】船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。【成分】非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩【液性】アルカリ性【標準使用量】水1Lに対し20〜30g

【特長】グリースやオイルなどの汚れを落とします。接着剤の残りやシール剤の除去にもご使用いただけます。


【特長】めっき工房(MK-B98、MG-602)の補充品【成分】リン酸三ナトリウム、リン酸一ナトリウム、界面活性剤【種別】前処理液

【特長】工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。【用途】脱脂洗浄剤【トラスコ品番】120-4180【容器】ローヤル缶【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】18L【危険物の性状】非水溶性


- モノタロウ
- ピンク石鹸 エコノミータ…
- ¥569 税込¥626
【特長】水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。【用途】一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。

【特長】工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。【用途】脱脂洗浄剤【トラスコ品番】120-4191【容器】エアゾール缶【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性


【特長】金属切削加工時に塗布したケガキ用塗料を素早く除去します。 金型、金属部の脱脂洗浄にも適しています。【用途】ケガキ塗料の除去、金属の脱脂洗浄【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性


【特長】高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。【用途】工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など【液性】アルカリ性【エスコ品番】EA922A-30


- モノタロウ
- 増量ブレーキ&パーツクリー…
- ¥259〜 税込¥285〜
【特長】金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。【用途】各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。【使用温度範囲(℃)】-20〜40【仕様】逆さ噴射可【成分】シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン【主成分】石油系溶剤、アルコール類【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】強力、速乾、逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性



【特長】金属、樹脂、ガラスなどの油分除去に。粘着テープやシールの貼付前の使用に最適です。パーツクリーナーに比べ、素材に対しての影響がありません。 低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。【用途】塗装面、金属パネル、樹脂パネルなどの油分除去に。【対応材質】鉄、アルミ、樹脂、ガラス【主な用途】油汚れ【材質】石油系溶剤【色】無色透明【内容量(mL)】12【危険等級】V【使用可能面積】1.3m2(A4用紙約20枚分)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】12【危険物の性状】非水溶性


【特長】幅広タイプの押しボタンを採用しました。手袋をした状態でもボタンが押しやすいです。 2WAYキャップですのでノズルを立てても、たたんでも噴射が出来ます。【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に【成分】シクロヘキサン、イソヘキサン(2-メチルペンタン)、イソヘキサン(3-メチルペンタン)、n-ヘキサン、エタノール、プロパン【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【化学物質等安全データシート(SDS)】(0.4MB)【危険物の性状】非水溶性

【特長】工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 長時間使えるロングライフ設計なのでコスト削減に効果的です。【用途】脱脂洗浄剤【トラスコ品番】120-4189【容器】エアゾール缶【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

【特長】遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。【用途】脱脂洗浄剤【トラスコ品番】802-0024【容器】ローヤル缶【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性


【特長】油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。【用途】油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100〜200倍 モップについた油汚れに…10倍【液性】アルカリ性【付属品】半透明の付属キャップ(アプリケーター)【成分】直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水【使用方法】汚れの程度により水でうすめて(原液〜200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。【応急処置】洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。【商品タイプ】業務用


【特長】内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。【用途】各種金属部品、プラスチック部品の洗浄【特性】強力【成分】界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤【形状】粉末【タイプ】漬け置きタイプ【液性】アルカリ性【希釈の目安】ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度


【エスコ品番】EA920TE【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】300mL【危険物の性状】非水溶性

【特長】めっき工房用【容量(mL)】50(l詰換え用ボトルタイプです。)【種類】脱脂液【アズワン品番】61-6497-20【危険物の類別】非危険物

【特長】コーティング前の脱脂洗車に最適!。研磨剤の焼き付きや研磨後のゴムやパネルの隙間への付着、その他、飛び散ったシリコン・油分・古いワックスを洗車するだけで分解除去!【用途】自動車ボディ用洗車・下処理【液性】酸性【危険物の類別】非危険物


【特長】3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 従来の粗研磨は機械磨きで、塗膜を削り過ぎてしまうリスクがあり、熟練者でないと難しい作業でしたが、脱脂シャンプーは研磨剤入りのシャンプーで粗磨き相当の作業をするため削り過ぎてしまうリスクを低減します。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。【容量(mL)】500【施工可能台数】(Mクラス)5台分

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 次へ