研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
材質プラスチックホイール
質量(kg)0.25
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)47
ボス幅(mm)49
車軸径(mm)16
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
用途オイルフィルターなど
ハンドル長さ(mm)236
材質(ベルト)ゴム繊維
適合径(Φmm)180以下
アズワン品番64-2221-96
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
ウエットワイパー用のフタです。
用途ウエットワイパー用フタ
材質ポリプロピレン
トラスコ品番809-6135
厚さ(mm)10
質量(kg)1
直径(Φmm)180
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8)
形状丸型
高さ(mm)70
直径(Φmm)180
エスコ品番EA992CE-22
質量(g)160
穴径(Φmm)【パンチング】2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×70
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3767
種別固定車
質量(kg)1.26
車輪幅(mm)53
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様取手長:165mm
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)Φ180×145
線径(Φmm)0.43
板厚(mm)リング0.4
アズワン品番64-7990-12
目開き(mm)2.11
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:180、穴径:22.2
直径(Φmm)180
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
内径(Φmm)22.2
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)50
軸穴径d2(Φmm)50
外径A(Φmm)180
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)132
寸法C1(Φmm)90
寸法C2(Φmm)90
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)63
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-7
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
外径(mm)180
内径(Φmm)22.2
砥材アルミナ
種別テクノ
寸法(mm)直径:180、穴径:22.2
直径(Φmm)180
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
適合材一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(mL)2500
エスコ品番EA508SG-45
材質ステンレス(18-8)
質量(g)550
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
関連資料図面(0.12MB)
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3759
種別自在車
質量(kg)1.49
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
ストッパーなし
取付高H(mm)213
取付ピッチX×Y(mm)100×56
車輪径D(Φmm)175
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ウエットワイパー用のバケツです。
用途ウエットワイパー用バケツ
材質ポリプロピレン
トラスコ品番809-6136
質量(kg)1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×200
1箱(4個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
容量(mL)4500
仕様目盛付、取手なし
エスコ品番EA508SG-15
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180
関連資料(0.12MB)
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-180
厚さ(mm)11
内径(Φmm)114.5
折径(mm)180
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
色クローム
タイプ単体
奥行(mm)460
間口(mm)910
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-25~65
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34
周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)180以下
RoHS指令(10物質対応)対応
位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
汎用ビキニカウル、デザインスクリーンボルトセット。愛車のイメージがガラリと変わります!
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。
ヘッドライトリムも付属しております。
H4バルブ(12V 60/55W)付属。
電圧(V)12
寸法(Φmm)180
適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
ノズル外径(Φmm)約7.4
仕様●帽子径(Φmm):180
1個
¥22,900
税込¥25,190
5日以内出荷
汎用ビキニカウル、取り付けボルト、デザインスクリーンボルトセット。愛車のイメージがガラリと変わります!
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(H):28mm●材質:ABS樹脂
直径(Φmm)180
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA991BL-21
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥2,180
税込¥2,398
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ180×H25mm●コード番号:AL5540
アズワン品番67-8145-29
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。
発熱も低減され対象物のダメージが少ない。
研削速度が飛びぬけて早い。
少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。
黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。
シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
奥行(mm)460
間口(mm)910
MADMAXオリジナル!
ついに入荷致しました!!
取り付けネジ径 8mm
汎用品になりますので、サイズにてご判断お願い致します。
ボルト一つで簡単に取り付けできます。
カウルを固定させ、ガタツキをなくし、安全な走行ができます。
付属品ゴムワッシャー ×4、金属ワッシャー(大) ×2、ネジ(小) ×2、ネジ(大) ×2、ナット ×2、段差ありワッシャー ×2、太いワッシャー ×6、細いワッシャー ×2
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全スパナ掛け寸法:32mm。
ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。
有効長(mm)260
全長(mm)313
仕様Cロッドねじ
適合機種SPJ、SPFシリーズ
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製
寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。
●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
材質ABS/SUS304/CR
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし
仕様使用ニードル:2Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上
付属品ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80
連続使用時間(分)5
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
具材を並べてそのまま220℃の過熱調理可能!盛付作業を簡略化。調理後は蓋をするだけでそのまま陳列・販売ができます。作り立ての美味しさをそのま食卓へ。
材質C-PET/ポリエチレンテレフタレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ