丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)5
耐荷重(kg)2
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)5×10
エスコ品番EA628WH-5
コード長さ(m)120
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
エスコ品番EA628RW-5
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色青
最高使用圧力(MPa)0.8
仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
仕様ステンレス
適合機種HH72
把握径(Φmm)5
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)8
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)42
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11599
1個
¥61
税込¥67
5日以内出荷
質量(g)10
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)52
寸法d(Φmm)4
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11597
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
用途木板棚用
材質ポリアミド(鉄芯軸付)
差込サイズ(Φmm)5
質量(g)3.4
耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)35.4
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
寸法(Φmm)フック部:5
有効寸法(mm)185
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。
硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5
材質石英
1個
¥999
税込¥1,099
102日以内出荷
手編みのラタンバスケットのような雰囲気とPP(ポリプロピレン)素材ならではのソフトな感触を両立した商品です。耐熱温度は120℃で、耐久性が高く、水洗いも出来ます。
材質ポリプロピレン・ステンレス
耐熱温度(℃)約120
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)9
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)47
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11598
1個
¥67
税込¥74
6日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)12
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)70
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)67
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11595
1個
¥60
税込¥66
4日以内出荷
質量(g)14
寸法L1(mm)80
寸法t(mm)2
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)77
寸法d(Φmm)4
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10238
1個
¥61
税込¥67
4日以内出荷
業務用や家庭用にもおススメ
材質PP(ポリプロピレン)
色カフェブラウン
寸法(cm)約60×45×高さ10
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)11
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)62
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11596
1個
¥59
税込¥65
4日以内出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)44
トラスコ品番853-0205
質量(g)10
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥1,388
税込¥1,527
翌日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)16
許容荷重(N)0.49
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10737
1個
¥1,070
税込¥1,177
4日以内出荷
質量(g)14
寸法L1(mm)85
寸法t(mm)2
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)82
寸法d(Φmm)4
タキゲンコード11594
1個
¥72
税込¥79
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)11
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)62
タキゲンコード11616
1個
¥178
税込¥196
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質ステン線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法L1(mm)80
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)77
寸法d(Φmm)4
タキゲンコード10708
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)8
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)42
寸法d(Φmm)4
タキゲンコード11619
1個
¥166
税込¥183
当日出荷
ホルダー形状に合わせた成形品である為、消耗による形状変化がありません。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)5
高さ(mm)13
粒度80
トラスコ品番853-0199
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(20本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ