RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
RoHS指令(10物質対応)対応
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~1500
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
RoHS指令(10物質対応)対応
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
主な適合車種フィンガーフォロアー DOHC・ダイナヘッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
ねじ径(mm)1.7
外径(Φmm)5
高さ(mm)12
粒度80
トラスコ品番852-6937
質量(g)11
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ねじ径(mm)1.7
外径(Φmm)5
高さ(mm)12
粒度220
トラスコ品番852-6940
質量(g)11
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
トラスコ品番852-6938
粒度120
高さ(mm)12
質量(g)11
ねじ径(mm)1.7
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)5
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ねじ径(mm)1.7
外径(Φmm)5
高さ(mm)12
粒度180
トラスコ品番852-6939
質量(g)11
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
軸穴径公差H7
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
質量(kg)0.18
シャフト径(Φmm)12
中心高さ(mm)(ホルダ)35
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ5~Φ35
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
質量(kg)0.5
シャフト径(Φmm)12
中心高さ(mm)(ホルダ)57
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ5~Φ60
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.18
シャフト径(Φmm)12
固定方法V型の溝で固定
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ5~Φ30
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)スチール(SS400)
軸穴径公差H7
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
材質WA砥石
球径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥849
税込¥934
欠品中
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削
材質gC砥石
粒度150番
シャフト径(Φmm)2.35
球径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥849
税込¥934
当日出荷
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
材質WA砥石
長さ(mm)7
粒度150番
径(Φmm)5
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
処理容量(mL)0.5~10
材質ステンレス製
対応機種T10
シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
用途グランドパッキンの取替え作業に。
材質/仕上金属
トレーニング時の首や肩への負担軽減に。バーベルは別売りです。
材質ナイロン#210、10mm発泡ウレタン
寸法(cm)径Φ5×長さ45
1本
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
クランプ効率が良く、簡単に取り付けることができます。
用途アイドラ・スプロケットの位置決め。
ベアリングハウジングとシャフトの固定。
スプロケットやタイミングプーリーなどの位置決め。
トラスコ品番295-4974
質量(kg)0.022
寸法B(mm)10
寸法D1(Φmm)20
軸穴径(Φmm)5
1個
¥399
税込¥439
16日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
家具を組み立てるのに最適なネジです。
用途ノックダウン家具
長さL(mm)50
ねじ寸法(Φmm)7
シャフト径(Φmm)7
取付ドライバータイプ:SW4 六角レンチ穴付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ