ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。
ホース内径7.5mmの延長用。
ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
ホース内径(Φmm)7.5
ホース外径(Φmm)11
ホース長さ(m)5
トラスコ品番818-7565
質量(g)414
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力1150(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
色アイボリー
-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。
仕様FDA承認済
材質PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-80~+110
適合チューブ0.2mL PCRチューブ
ドットサイズ(Φmm)7
シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
トラスコ品番529-5396
長さ(m)5
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)7.5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です
仕様●付属品:Φ7mmカラー/1個、アンビル/2個
アズワン品番67-6608-49
1個
¥49,980
税込¥54,978
17日以内出荷
軸径(Φmm)6
全長(mm)125
トラスコ品番853-0249
質量(g)48
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(2本)
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印に
エスコ品番EA983G-124
材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤
寸法(mm)直径7×1
質量(g)9(パッケージ含)
タイプ蓄光、粘着式
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
外径(Φmm)7
高さ(mm)86
粒度70
トラスコ品番853-0246
質量(g)22
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
外径(Φmm)7
高さ(mm)86
粒度240
トラスコ品番853-0248
質量(g)22
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
軸径(Φmm)3
全長(mm)37
トラスコ品番853-0265
質量(g)9
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥5,288
税込¥5,817
3日以内出荷
仕様差圧計で風速測定用ピトー管
トラスコ品番819-3692
寸法(mm)7Φ×350
質量(g)96
使用温度範囲(℃)0~600
1本
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ