構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
リング部分を開きやすいアイデア仕様。POPの挟み込みが簡単に行えます。
用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
寸法B(mm)15.8
寸法C(mm)2.4
1個
¥189
税込¥208
欠品中
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト
高さ(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
規格P201シユA
部品名称Oリング P20
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
1セット(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
規格P21
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
1セット(5個)
¥609
税込¥670
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
規格P22
図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
1セット(5個)
¥609
税込¥670
当日出荷
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
規格P-12
部品名称Oリング P12
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.63MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
1個
¥51
税込¥56
4日以内出荷
寸法B(mm)19.8
寸法C(mm)2.4
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
寸法B(mm)40.7
寸法C(mm)3.5
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
規格P201シユA
部品名称Oリング P20
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.6MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.67MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.64MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.68MB)
図解NoMKW1516B ポンプ部品_No.7、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.7、MW150-011 部品_No.23、MW3SF22ES 部品_No.7、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.7、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.5、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.4、MW150-015L 部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.8、MW2SFX35G 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.5、MW2HP35ER6 部品_No.7、MW2HP351EL6 部品_No.7、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.7、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.7、MW3SF53G 部品_No.6、MW150-011L 部品_No.23、MW3SF32G 部品_No.4、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.7、MW150-020 部品_No.24、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.4など
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格P20
部品名称Oリング P20
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.5MB)
図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.64、MW2HP35B(2004) 部品_No.44、357755MW681K 部品_No.80、RE6760 部品_No.8、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.45、MW310 工業用ポンプ部品_No.46、MW2HP50EL6 部品_No.47、MW2HP35EL6-U 部品_No.47、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.45、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.45、MW2HP35ER6 部品_No.45、MW2HP35EL5 部品_No.45、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.45、MW340 部品_No.47、MW3HP681K 部品_No.56、MW2HP35ER5 部品_No.45、MW2HP35B 部品_No.44、MW350 工業用ポンプ部品_No.47、MKW1516B ポンプ部品_No.46、MW2HP55EL 部品_No.49、MW3HP611B(2004) 部品_No.40、RE6542 部品_No.8、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL5-U 部品_No.47、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.47、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP50B 部品_No.45、MKW1116B ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.45、MW2HP40G 部品_No.46、MW2HP35ER5-U 部品_No.45、MW2HP35ER6-U 部品_No.45、MW2HP35B-U 部品_No.44
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格P8
部品名称Oリング P8
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.47MB) 展開図30(0.7MB)
図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.52、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.12、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.65、MW2531 部品_No.38、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.11、RE6710 部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.8、MW2530 工業用ポンプ部品_No.29、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.33、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.52、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.53、MW2540 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.38、MW3SF30E(2005) 部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.57、MW2530(8X7) 部品_No.38、MW2540(8X7) 部品 Oリング P8_No.38、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.52、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.54、MW3501K 部品 Oリング P8_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.63、MW3SF29EL(2005) 部品_No.54、MW2530(2004) 部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.53、UL1030P 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.55、MW60035(2004) 部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.55
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.56MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.39MB)
図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.44、MSB151-A 本体部品_No.51、MSB110S(レタス) 本体部品_No.48、MSB150S 部品_No.43、MSB110 MSB110部品_No.44、MSB110(レタス)部品_No.44、MSB110S MSB110S部品_No.44、GS051B 本体部品 Oリング P12_No.44、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.51、MSB150 部品_No.43
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ