アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
用途屋内用
使用温度範囲(℃)-10~60
温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)
周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)
使用湿度範囲95%(Max)
寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)
質量(g/個)20
引張強度(N)リード線:29.4(Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
スタッキング可否可
収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可否可
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERA
抵抗(kΩ)22.1
定格電力(W)0.1
許容差±0.1%
温度係数±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥78
税込¥86
7日以内出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2")
全長(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-20~60
周波数(Hz)3000/断続音
電圧(V)12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)20以下
音圧レベル(dB)85(1m)
断続使用回数(回)90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
こんなお得な商品も!
コンベックス ストッパー付
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ロックタイプ
種類ロック付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦52×横55×奥20
本体質量(g)68
材質ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)152
溝長(mm)76
シャンク径(Φmm)12.7
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能
材質(ケース)ABS樹脂
爪部0点補正移動爪
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5
保護構造閉鎖形
ユニット形状丸形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)DC60
適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)24
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色ブルー
使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)3.5k±800
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
2Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
EN388規格EN388
フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業
材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
色レッド
材質(すべり止め)あり
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
種別純正品
色マゼンタ
エコマーク認定認定
適合機種メーカーEPSON
対応機種SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N
アズワン品番65-0440-27
エコマーク認定番号18 142 003
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-
トラスコ品番242-6412
種別本体
質量(g)750
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風速(m/min)1250
風量(L/min)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
内径(Φmm)11.5
寸法d(mm)11.5
外径(Φmm)18.5
寸法D(mm)18.5
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
最高使用温度(℃)80
1箱(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様パッキン付
材質黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
バージン材を使用したポリプロピレン製のお買い得なバケツです。
用途清掃作業時や作業現場での水入れとして
材質ポリプロピレン
形状丸形
寸法(mm)Φ275×295
質量(g)464
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9
種別純正
色シアン
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0440-25
適合メーカーEPSON/エプソン
エコマーク認定番号18 142 003
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
適合SC-T2150、SC-T3150、SC-T3150M、SC-T3150N、SC-T315C0、SC-T315NC0、SC-T31ARC0、SC-T31BRC0、SC-T31BUN、SC-T31CF、SC-T31MRC2、SC-T31MRC3、SC-T31NR1、SC-T31R1、SC-T31RC1、SC-T31RC2、SC-T31RC3、SC-T3NARC0、SC-T3NBRC0、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9
種別純正
色イエロー
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0440-29
適合メーカーEPSON/エプソン
エコマーク認定番号18 142 003
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス
全長(mm)140
溝長(mm)85
先端角(°)118
表面処理ノンコート
シャンク径(mm)13
加工内容穴加工
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。
用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
こんなお得な商品も!
ノスドリル 13型
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)
被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)118
全長L1(mm)140
シャンク径D4(Φmm)13
溝長L3(mm)85
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ