あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、(TK-20)1000×25×33
1セット
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
色黒
表面処理ユニクロメッキ
平ボディトラックにて荷役中の、転落事故防止に最適。
質量が4kgと軽く、簡単に持ち運び、設置できます。
用途平ボディトラック荷役中の、転落事故防止に。
労働安全衛生規則の改正による昇降設備の設置に。
適合あおり幅:50mmまで(ご自分でゴム幅調整可能なら、55mmまで)
質量(kg)240
高さ(mm)240
天板寸法(mm)1000×200
関連資料商品説明(1.09MB)
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)約2
高さ×幅(mm)25×33
両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に
材質軟質PVC(3Mテープ付)
長さ(mm)1960×2本、1390×1本
適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25
テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。
両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。
付属品両面テープ1個
厚さ(mm)3
色黒
高さ(mm)45
長さ(m)6.5
包装形態箱入
RoHS指令(10物質対応)対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
軽トラック用のあおり、とりいのキズから守るあおりガードです。(新規格対応)。付属の両面テープを貼って取り付けるだけ。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。すべり止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせる事ができます。
用途軽トラック関連
付属品両面テープ(幅25mm×長さ6m)
長さ(mm)6000
幅(mm)(内寸)25
質量(kg)1.8
長さ(m)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(パッケージ)300×335×40
高さ×幅(mm)(外寸)25×34
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。
ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×24×126
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
大型低床4軸トラックのあおり板のへこみや傷防止に使います。荷下ろし時にあおり板を下した際ホイールのボルトとの接触を防止します。エペラン製のため小型のスペーサーとしても使えます。
用途大型低床4軸トラックのあおり板保護に
トラスコ品番379-6851
材質発泡ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)50
色グレー
縦(mm)600
横(mm)500
1枚
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
軽トラック関連商品。軽トラックをキズから守る!
用途軽トラック関連
質量(g)109
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)34×25×20
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
あおりの衝撃を緩和し、キズを防止します。軽トラックをキズから守ります。
用途あおりのキズ防止。
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。
ステンレスで耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ酸洗処理
用途特装車・平ボディー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)620
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11427
1個
¥3,841
税込¥4,225
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
真鍮製のオシャレな自在アオリ止め金具です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。
用途軽トラックのあおり、とりいをガード。
長さ(m)6
1本(6m)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
既存のドアストッパーDS-50~DS-200に取付けできます。
(シグテックファスナー製 ドアストッパーDS-50~DS-200に取付け可能)。
開口時に自動でロックします。
フック取付け時の高さ、角度を付属のレンチで調整可能。
寸法H(mm)45
寸法h(mm)12
寸法L(mm)52
寸法d(mm)30
仕上ホルダー:クロームメッキ、フック:SUS304
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
保管や積荷に適したコンパクトサイズ!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)2211
質量(kg)8.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×211×2211
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)30~60
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)300~510
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
工具なしで取付・取外し可能!
軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。
※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。
※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。
材質アルミ合金
全長(mm)1759
質量(kg)8.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759
最大使用荷重(kg)100
取付可能厚(mm)20~65
取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219
1本
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、またはトラスと縦枠が一致する場合で面材を後張りする場合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ