こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.7
材質ゴム
種類Vベルト
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。
ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。
標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど
種別A形
ベルト高さ(mm)9
仕様ダブルコグタイプ
種類VベルトA形
使用温度範囲(℃)-30~+90
ベルト上幅(mm)12.5
角度(°)40
電気抵抗値6MΩ以下
材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。
ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。
油膜も落とす強力な洗浄力
拭きムラのない透明な仕上がり
作業しやすいトリガータイプ
適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)
寸法L(mm)38
寸法W1(mm)116
寸法W2(mm)111
推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)
使用接合具8-ZN65
最大荷重(kg)1110(F2)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.5
ベルト高さ(mm)9.0
材質(ベルト)ゴム
タイプラップドノッチドタイプ
種類Vベルト
角度(°)40
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し仕上材です。床専用であった彩洗い出しの技法を壁面にも応用できるようにした壁用洗い出し仕上材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、階段や壁、塀、モニュメントの台座など、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.優れた接着・耐水強度:耐水性が高いので、水の影響を受けやすい基礎部にも施工できます。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。
表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。
丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。
用途クリーンルーム用ファイル
サイズA4
色ブルー
仕様2穴用
入数2冊×3包
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)75
関連資料(0.8MB)
ベルト形A
主な適合純正品番44643-300-000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm のカットアウト DC アナログパネル電圧計は、 0 → 10 V の入力範囲で測定できます。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro DC アナログパネル電圧RS Pro 1.5 インチ 57 mm x 44 mm のカットアウト DC アナログパネル電圧計は、測定範囲が 0 → 30 V の入力を備えています。メーターは、中央の芯を持つセルフシールド可動 Coil ムーブメントから構成されています。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボットと宝石の動き用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様電流タイプ = DC可動エレメント = 可動コイル高さ = 57mm幅 = 44mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
AppleWatch本来のデザインを邪魔しないフルカバーケース。男女問わず様々なシーンでご使用いただけます。表面は硬度9Hの液晶保護ガラス仕様で、不意な落下や衝撃などからAppleWatchを守ります。ケースを装着したまま充電も可能です。
材質PC、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.21MB)
適合寸法(mm)44
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
1個
¥265
税込¥292
4日以内出荷
1個
¥1,694
税込¥1,863
4日以内出荷
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
1個
¥371
税込¥408
4日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
適合車種【HONDA】XL 700V Transalp (2008-2013)
1個
¥18,980
税込¥20,878
36日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥106
税込¥117
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ