40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


タイガークラウンフルーツボーラー
材質:ハンドル/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マトファーイモクリ
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷

くり抜き部:28×12Vカット部:20×38
材質金属部:18-0ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、丸部:スチールクロームメッキ 全長(mm)190 質量(kg)0.04 TKG品番9-0560-2501 TKG品番(2017)6-0502-2701
1個
459 税込505
当日出荷



抜部は刃付きなので抜きやすく頑丈な作りです。 オールステンレスなので洗いやすく衛生的。
材質18-8ステンレス サイズ6分・8分・10分
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス 全長(mm)180 寸法(横×縦)(mm)32×18 TKG品番9-0562-1401 TKG品番(2017)6-0504-1501
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷


ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ザクサ液剤
ザクサ液剤は、新技術「キラルスイッチ」により、除草活性本体である「L-ホスフィノトリシン(一般名:グルホシネートP)」を商品化した、非選択性茎葉処理除草剤です。 多様な草種に対する除草効果が高く、効果発現の早さ、効果の持続性に優れています。また、自然界における物質循環の中で容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面でご使用いただけます。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 性状青色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)22901 毒劇区分普通物
1本(2L)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。) つや消しクリア 主な用途屋内木部/屋外木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐 標準塗布量150ml/m2 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーフとチキンの「特製ブイヨン」、6種の「野菜まるごとペースト」の旨みたっぷり。隠し味に信州味噌を加え、ごはんとの相性を高めました。家族みんなで楽しめるカレーです。ほっくり蜜いもの甘みを加えました。
その他常温 内容量(g)144
1セット(60個)
22,980 税込24,818
3日以内出荷

大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。 ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等 高さ(mm)1200
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れ落としが得意なホイルです。ナイロン繊維で深いキズを付けずに汚れを落とします。
用途軽いサビ、塗料はがし、木工、タイルの目地掃除、ナベの汚れ落とし作業等。 粒度細目 寸法(mm)直径60×幅20×軸径6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル
1個
479 税込527
翌々日出荷

さつまいもがたっぷりとけこんだ、濃厚クリーミーなさつまいもクリームポタージュ。コクのある甘みとほくほくしたくちあたりで、素材のおいしさをまるごと味わえます。*1食当りの配合量:クリーム0.12g
カロリー(kcal)88 原材料砂糖(国内製造)、ホエイパウダー、さつまいもパウダー、クリーミングパウダー、じゃがいもパウダー、麦芽糖、クリーム加工品、野菜ブイヨン、食塩、じゃがいもエキス加工品、粉末発酵調味料、うきみ(乾燥パセリ)/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、セルロース、調味料(アミノ酸等)、着色料(カロチノイド)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
1ケース(63.6g×5個)
1,598 税込1,726
3日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス 全長(mm)180 寸法(横×縦)(mm)32×18 TKG品番9-0562-1501 TKG品番(2017)6-0504-1601
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

さつまいもペーストと餡を練り込み焼き上げました。ほっくりとした食感、香り・・・やきいもの風味がお口の中に広がります。「いしやきいも」に近い味をお手軽にお楽しみいただけます。
1箱(155g×10個)
2,498 税込2,698
6日以内出荷

ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
用途脱水用ろ過袋 材質ポリエチレン 寸法(mm)600×900 危険物の類別非危険物 作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
1箱(50枚)ほか
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132 アズワン品番67-2334-48
1個
619 税込681
5日以内出荷

ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用細目インレットシールです。
構成部品細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

WUSTHOF(ヴォストフ)調理小物 ダブルイモクリ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ22×Φ25×全長166mm●コード番号:AB9510 アズワン品番67-2470-70
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 全長(mm)90 ピッチ(mm)1 ねじ長さ(mm)6 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生高密度ポリエチレンを使用した樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/連結材:Φ42.7鋼管 亜鉛メッキ 質量(kg)32 ブルー タイプ背板付き 高さH(mm)650 梱包数1 奥行D(mm)520 幅W(mm)1970 主材質再生高密度ポリエチレン 寸法SH(mm)380
1台
124,950 税込137,445
16日以内出荷

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P 精度2BX ねじの種類UNF
1セット(10本)ほか
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M 精度6HX 食付2.5P
1セット(5本)ほか
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)