材質(本体)鉄
表面処理内面:黒ほうろうー仕上
対応IH非対応
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロ木台付セットです。
材質本体・コンロ・燃料受け:陶器/木台:天然木
質量(g)1410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×190
1箱
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
水や熱に強いタフな焚き火台。焚き火を安全に楽しめるキャンプグッズ。焚き火を囲んでお皿やコップが置けて便利。すべて一つに収納できるオールインワン仕様。バーベキューテーブル・ベンチと2つの使用方法が楽しめる2WAY仕様。フックに引っ掛けるだけの簡単ジョイント。
用途キャンプファイヤー時のアウトドアテーブル、バーベキューテーブル、焚き火台として。
材質フレーム:スチール(ポリエステル樹脂塗装)、脚部:スチール(アルマイト加工)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1150×270
質量(kg)5
色メッシュブラック
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
8日以内出荷
鍋、やかん、土瓶、鉄瓶、焼き網などを置いて使用。
用途火鉢や囲炉裏で使う三本脚五徳。
ローズ風デザインのアルミ製ガーデンテーブルとチェア2脚のお得な3点セットです。このセットをお庭に置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。また、テーブルの中心にはパラソル用の穴が設けられており、パラソルを真ん中にさしてお使いいただくこともできます。別売りのベンチと併せますとより一層一体感のある空間に演出できます。
用途テーブル、ベンチ
材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)
寸法(mm)(チェア)410×510×820、(テーブル)Φ600×690、(座面)Φ360mm、(パラソル穴)Φ450、(底部)360、(背もたれ)440×395
質量(kg)(チェア)3、(テーブル)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)‐
焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを49メニュー掲載したレシピブックが付属。
付属品電源コード、焼き網、深皿(蓋付)、ボールプレート、取っ手、焼き網/土鍋アタッチメント、レシピブック、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250
本体質量(kg)2.2
加工セラミック加工
対応鍋丸洗い
電源コード(m)2.5
寸法(cm)29.3×34.3×9.6
直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
自宅で手軽に料亭気分。固形燃料専用の一人用卓上鍋
材質本体:鉄鋳物、蓋:天然木
質量(g)約:1500
サイズ(cm)16
本体寸法(mm)約:185×163×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
質量(kg)5.3
容量(L)19
深さ(mm)173
底径(Φmm)205
アズワン品番64-4202-41
TKG品番9-1617-0607
外径(cm)45
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを63メニュー掲載したレシピブックが付属。
付属品深皿、ボールプレート、焼き網、土鍋・蒸し皿、ふた、取っ手(プレート交換用)、土鍋検知アタッチメント、電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250
本体質量(kg)2.2
加工セラミック加工
対応鍋丸洗い
電源コード(m)2.5
寸法(cm)9.6×29.3×34.3
直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。
材質陶器
質量(g)930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×185×110
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ローズ風デザインのアルミ製ガーデンベンチです。お庭やベランダに置くだけでヨーロッパ風の雰囲気を演出することができます。別売りのテーブルとチェアと併せてお使いいただくことでより一体感のあるお庭のデザインができます。
用途ガーデンベンチ
材質(構造部材):アルミ鋳物(粉体塗装)、(チェア):スチール鋳物(粉体塗装)
寸法(mm)(座面)925×330、(背もたれ)780×405、(肘掛)270×160、(SH)405
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×540×780
材質本体・蓋:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm) アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)770
サイズ(cm)22
表面処理ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×240×160
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質本体天然木 刃部鋼
間口W×奥行D×高さH(mm)240×110×95
TKG品番9-0444-1001
TKG品番(2017)6-0405-1101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロ木台付セットです。
材質本体・コンロ・燃料受け:陶器/木台:天然木
質量(g)1288
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×185×180
1箱
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
可変ロッド・レバー350~380mm
使い勝手抜群の焚き火テーブルです。組み替えて囲炉裏テーブル、ローテーブル、棚、サイドテーブル、調理台などさまざまな使い方ができます。テーブル下には取り付け可能な薪置きラック付きで薪や火バサミ、食器などを収納できます。ラックは2枚付きです。工具不要で、組み立てが簡単です。コンパクトに収まる収納バック付きです。
材質テーブル・網棚:スチール(シリコン樹脂塗装)、収納袋:ポリエステル
色ブラック
質量(g)11000
耐荷重(kg)テーブル天板1台あたり:20、網棚1段あたり:2.5、テーブル積み重ね時:全体20(テーブル含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×980×270
収納時寸法(mm)約810×170×100
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命一般形
使用周囲湿度35~95%RH
感電保護クラスClass I
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
コンジット口サイズG1/2
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
アウトドアの醍醐味、屋外でのバーベキューの必需品! 木炭 3kg です。大人数でのキャンプやおひとり様で楽しむソロキャンプ、おうちバーベキューなどのシーンにぴったりです。木炭 3kg は使い切りやすい容量で、七輪を使ったご自宅の庭での焼き肉・焼き鳥や、七輪でお餅やするめを焼くときなどにもお使いいただけて便利です。木炭は薪より入手しやすいため、ご家庭や飲食店などの囲炉裏での炊事や調理をするとき、暖をとるときの着火時にも助かります。さらに木炭は薪に比べて、煙があまりでないのが特徴です。薪よりも燃焼時間が長いため、少量でもある程度の火力を保ってくれます。お店や会社などでバーベキューイベントやキャンプイベントなど行事ごとの際にも。みんなでバーベキューを楽しみましょう!
材質マングローブ炭
内容量(kg)3
1箱(3kg)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
グリルを囲みながら食事をとり、火と共に時間を過ごす。テーブルの置き方や工夫次第で色々な使い方が楽しめる。
材質本体:天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)
寸法(mm)1370×1200×270
質量(kg)14
耐荷重(kg)10
収納寸法(mm)800×200×厚さ200
1箱(6個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
アウトドアの醍醐味、屋外でのバーベキューの必需品! 木炭 10kg です。大人数でのキャンプやおひとり様で楽しむソロキャンプ、おうちバーベキューなどのシーンにぴったりです。BBQを頻繁に楽しむご家庭やキャンプが趣味でよくBBQをする方など、木炭を日常でたくさん使う方に 木炭 10kg の大容量タイプがおすすめです。また、七輪を使ったご自宅の庭での焼き肉・焼き鳥や、七輪でお餅やするめを焼くときなどにもお使いいただけて便利です。木炭は薪より入手しやすいため、ご家庭や飲食店などの囲炉裏での炊事や調理をするとき、暖をとるときの着火時にも助かります。さらに木炭は薪に比べて、煙があまりでないのが特徴です。薪よりも燃焼時間が長いため、少量でもある程度の火力を保ってくれます。お店や会社などでバーベキューイベントやキャンプイベントなど行事ごとの際にも。みんなでバーベキューを楽しみましょう!
材質マングローブ炭
内容量(kg)10
1箱(10kg)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
アウトドアの醍醐味、屋外でのバーベキューの必需品! 木炭 6kg です。大人数でのキャンプやおひとり様で楽しむソロキャンプ、おうちバーベキューなどのシーンにぴったりです。木炭 6kg 容量は、お家BBQがお好きなご家庭やキャンプが趣味の方など、湿気させることなく早めに使い切りたい方におすすめです。また、七輪を使ったご自宅の庭での焼き肉・焼き鳥や、七輪でお餅やするめを焼くときなどにもお使いいただけて便利です。木炭は薪より入手しやすいため、ご家庭や飲食店などの囲炉裏での炊事や調理をするとき、暖をとるときの着火時にも助かります。さらに木炭は薪に比べて、煙があまりでないのが特徴です。薪よりも燃焼時間が長いため、少量でもある程度の火力を保ってくれます。お店や会社などでバーベキューイベントやキャンプイベントなど行事ごとの際にも。みんなでバーベキューを楽しみましょう!
材質マングローブ炭
内容量(kg)6
1箱(6kg)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ