40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造宇造り
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。 全長(mm)180 材質刈萱(かるかや)・綿糸巻き 径(Φmm)(穂先)約40 質量(g)約100
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度400 トラスコ品番156-8981 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 全長(mm)310 質量(kg)4.2 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])3500 コード長さ(m)5 ホイール直径(Φmm)100 カーボンブラシ呼び番号124 振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工) 研磨能力(mm)(幅)120
1台
43,980 税込48,378
当日出荷



砥粒入ユニロンブラシで美しい仕上がり。
用途木目出し、凹凸のバリ取り、塗料の足つけ等。 外径(Φmm)50 幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6468 軸径(Φmm)6 粒度400番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号124 研磨能力(mm)(幅)120 ホイール直径(Φmm)100 振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工) 全長(mm)310 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能 付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 質量(kg)4.2
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Carlisle(カーライル)フロアードレインブラシ
用途厨房内の排水口の洗浄に。 耐熱温度(℃)100 線径(Φmm)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 材質(毛)ポリプロピレン
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度320 トラスコ品番808-0127 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g)120 ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネルスギ
うづくり仕上げを採用することで木の立体感と豊かな質感を表現しました。 和の風格を演出する腰壁です。
長さ(mm)745 幅(mm)454.5 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面天然木スギ単板張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2枚)
33,980 税込37,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6469 軸径(Φmm)6 粒度600番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 使用電源(V)単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A)7.6 コード長さ(m)2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120 使用砥石95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50 電動機単相交流直巻整流子電動機 付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

全長(mm)175 刃幅(mm)32 エスコ品番EA588GE-1 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おはしを使って自分だけのかわいいお弁当をつくろう!
セット内容たべものEVAパーツ×1、シール×1、お弁当シール×1、お箸×1 材質本体:EVA、シール・お弁当箱:紙、箸:メラミン 寸法(mm)本体:240×150×7、シール:212×132、お弁当箱 質量(g)67
1個
400 税込440
当日出荷

100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。 クリーンルーム用キャップです。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
ホワイト 混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8 生地性能防塵性・耐久性
1枚
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム用キャップ クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
混率(%)ポリエステル100
1枚
1,630 税込1,793
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。 袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。 サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。 フードは面ファスナーによるサイズ調節が可能です。 携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付き。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) タイプポケット付 表面抵抗率(Ω)10^6~^8/□
1着
9,080 税込9,988
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。 袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。 サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。 フードは面ファスナーによるサイズ調節が可能です。 携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付き。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) タイプポケット付 表面抵抗率(Ω)10^6~^8/□
1着
9,080 税込9,988
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

指輪のように指にはめて使います。 柔らかい発泡ポリ製ですので、指にはめたまま作業が可能です。 7cmの長さまで計れます。マジックなどで目盛をつけてご使用ください。
用途ブドウの房作りの目安に。 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)70
1セット(5個)
899 税込989
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスお弁当づくり
人気のお弁当づくりのクリスマスバージョン!
材質本体:EVA、シール・お弁当箱:紙、箸:メラミン 幅(mm)本体:240×150×7、シール:240×150、お弁当箱:190×132、箸(長さ):160 形態包装:PP袋入
1個
400 税込440
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手袋人形づくり 青
キャッチコピー:手袋でかわいい人形が縫わずにできる。商品説明:1セットで2組の手袋人形がつくれる!切って貼るだけのフェルトシールで簡単1セットで2組の手袋人形がつくれる!切って貼るだけのフェルトシールで簡単 0
セット内容のびのび手袋×1組、作業用手袋×1、フェルトシール10色組×1、カラーモール8色組×1 材質フェルトなど 寸法(mm)約155×130(のびのび手袋)、約220×150(作業用手袋) 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
1個
760 税込836
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]マグネットブック おべんとうづくり
マグネットの本でおままごとができる!たべものマグネットシール18種類付!全4ページ
セット内容本体×1 材質マグネット、紙 寸法(cm)25.5×19 包装形態PP袋
1個
473 税込520
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくお弁当作り DX
おはしを使っておかずをつめてお弁当作り!
セット内容お弁当シート、箸 材質EVA、紙 寸法(mm)お弁当シート:180×180 長さ(mm)箸約180 アズワン品番65-1825-67
1個
437 税込481
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手袋人形づくり 黄
キャッチコピー:1セットで2組の手袋人形がつくれる!切って貼るだけのフェルトシールで簡単。商品説明:手袋でかわいい人形が縫わずにできる
セット内容のびのび手袋×1組、作業用手袋×1、フェルトシール10色組×1、カラーモール8色組×1 材質フェルトなど 寸法(mm)約155×130(のびのび手袋)、約220×150(作業用手袋)約155×130(のびのび手袋)、約220×150(作業用手袋) 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
1個
760 税込836
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手袋人形づくり 赤
キャッチコピー:1セットで2組の手袋人形がつくれる!切って貼るだけのフェルトシールで簡単。商品説明:手袋でかわいい人形が縫わずにできる
セット内容のびのび手袋×1組、作業用手袋×1、フェルトシール10色組×1、カラーモール8色組×1 材質フェルトなど 寸法(mm)約155×130(のびのび手袋)、約220×150(作業用手袋) 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
1個
760 税込836
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ファイン浸透造膜シーラー
吸込みが激しいスタッコ、モルタル壁面、住宅用化粧スレート屋根面の塗替え時に適。弱溶剤2液形の造膜エポキシ樹脂シーラーです。 浸透+造膜 高い浸透力と含浸補強性を持つとともに、下地の表面に膜を形成します。 量・時間を軽減 吸い込みの激しい脆弱素材に対し、従来のシーラーと比べ、塗り回数が減るため、シーラーや上塗りの使用量軽減が期待できます。 ダレにくい塗膜の形成により、作業効率を向上させます。 エポキシ樹脂分が多く褐色の着色塗料なので、塗装時に独特の「塗った感」が得られます。 浸透・造膜効果で再生した下地が上塗りの仕上がりを向上させます。 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、臭気がマイルドです。 防藻・防かび効果
仕様弱溶剤系 2液 透明(茶褐色) 荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶 塗り面積(m2)75~94(1缶当たり) 機能防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 主な用途住宅用化粧スレート屋根 指触乾燥時間(分)50(23℃) 希釈剤無希釈 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、けい酸カルシウム板、スレート 油性 or 水性油性 混合比5:1(塗料液:硬化剤) 特性防藻・防かび 関連資料(4.0MB) 乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20 塗料タイプターペン可溶2液形造膜エポキシ樹脂シーラー
1セット(15kg)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。
用途一般住宅用洋風床材 長さ(mm)1818 厚さ(mm)12 工法捨て貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(20枚)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グループ用は児童がつかみやすく、並べやすい大きさです。絵図面入敷紙があり、生徒が各自収納できます。適度な柔軟性があり、ケガの恐れがありません。教師用は裏面磁石付で、黒板に並べやすく、生徒から見やすい大きさです。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

グループ用は児童がつかみやすく、並べやすい大きさです。絵図面入敷紙があり、生徒が各自収納できます。適度な柔軟性があり、ケガの恐れがありません。教師用は裏面磁石付で、黒板に並べやすく、生徒から見やすい大きさです。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。
用途一般住宅用洋風床材 長さ(mm)910 幅(mm)106 厚さ(mm)12 工法捨て貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(36枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラダンのヤマコー土の番2(土のう作りスタンド) 2個入
RoHS
土のう袋を広げておくためのスタンド、土の番2(ドノバンツー)です。土の番2を使用することで一人でスピーディーに土のうが作れます。使わないときは折りたたみができるので省スペースで保管ができます。
用途土のう袋スタンド 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)約300
1セット(2個)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

プラダンのヤマコー土の番 (土のう作りスタンド)
土のう作りをスピーディに!土の番(ドノバン)を広げて土のう袋をセットしたら土を入れてください。土の番が袋を広げておいてくれるので一人で作業ができます。プラダン製だから軽くて扱いやすい!多少の雨の中でも使用でき、使わないときはたたんで収納できます。周囲が暗くても目立ちやすい色を選びました。
材質ポリプロピレン 付属品穴取手白 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)530×400×15(畳んだ時) 目付(g/m2)1000
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ結晶づくり
モールでキラキラかわいい結晶をつくろう カラーモール8色付
セット内容プラスチックさじト×1、粉末ミョウバン50g×1、粒状ミョウバン25g×1、ミシン糸×1、薬包紙×4、カラーモール8色組×1 材質プラスティック、ミョウバン、繊維 包装形態ヘッダー付PP袋 寸法(mm)180×240×30 アズワン品番65-2744-72
1セット
400 税込440
10日以内出荷