334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100枚)
359 税込395
当日出荷

さやは極濃緑で光沢があり、稜角のはっきりした五角形で、市場性が高いF1品種です。 極早生種で、曲がり果やイボ果の発生が非常に少なく、秀品率が高いです。 草丈は低めで、節間は短く、葉は小さく立性です。また分枝は中程度です。 作型は、露地栽培はもちろんハウス栽培まで高い適応性があります。
1個(1L)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1個
93 税込102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮度保持フィルムに通気性の良いメッシュ構造の素材「ワリフ」を貼り合わせ、新鮮さを保つ効果を持たせました。
1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たまねぎ・にんにく・みかん・栗など用途に合わせて長さを選べます。
1パック(100枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷


Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 ピッチ(mm)(ホイール)15 強度(kg)(ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)POM
1個
299 税込329
当日出荷

顆粒みそに具材をたっぷり合わせることで、驚きのあるボリューム感に仕上げました。具材は海苔、あおさ、オクラ、豆腐を使用し、食物繊維たっぷりなおみそ汁となっております。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(9個×10袋)
1,598 税込1,726
3日以内出荷

果色が特に濃いグリーンで、稜角のはっきりした正五角形になる。果実のイボ、曲がり、アントシアンが少ない。
種別オクラ 栽培の要点無理に早蒔きをすると、発芽の不揃いや苗立枯病が多発するので、地温が十分確保できるようになってから播種する。摘葉の程度は草勢の強弱によって調整し、目安は、常時展開葉が3~4枚残すようにする。
1セット(100mL×10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

みのる産業オクラ播種機
標準ロール1つで、3~5粒播き・4~7粒播きが可能。 雨降り後のかたい圃場でも穴あけが簡単。
質量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×39.6×4.2 適合作物野菜
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

「繁盛のお手伝い」それがいわさきの使命です。 1932年(昭和7年)、食品サンプルを日本で初めて事業化したのが株式会社いわさきです。食品サンプルは大正末期から昭和初期に日本で発明されました。大正末期、食品模型をはじめて目にした創業者、岩崎瀧三は、こどもの頃、ロウを水に落とし花のように咲かせる遊びに熱中しており、それがロウで出来ていることに気づきました。当時は食品模型もまだあまり市場に出回っておらず、種類も少なかったことから、瀧三は食品サンプル事業を企業化し、全国に普及させることを決意しました。試行錯誤を重ねて製造方法を編み出し、妻であるすゞの協力もあって、それまでに出回っていた料理模型などとは比べ物にならないほど迫力を持った模型を作り上げました。瀧三はこの成果をもとに、株式会社いわさきの前身である「岩崎製作所」を創業しました。メーカーは外食産業の発展と共に歩み続け、その中で食品サンプルの役割は、「料理見本」ではなく「販売促進ツール」へと変化しました。創業から90年を超えた今、いわさきは業界のリーディングカンパニーとして進化や技術革新をし続け、外食産業にとどまらない食に関わる様々なフィールドで活躍し、社会に貢献しています。
用途いわさきの食品サンプルはお店の売上アップするための販売促進ツールです。いわさきは本物のリアル感を再現するのではなく、お客様の購買意欲を高め入店に繋げることを目的としているため、実物料理よりも色鮮やかに表現し、「わぁっ、おいしそう」を追求した食品サンプル作りを心がけています。食品サンプルがあることで、お店のサイン・目印になります。お客様は自然と足を止め、「わぁっ、おいしそう!どれにしようかな」というシチュエーションを創出します。食品サンプル以外に実寸大かつ立体物として表現できる販促物は無く、お客様は安心して料理を選ぶことができます。食品サンプルはユニバーサルデザインのため、老若男女問わず、また海外のお客様でも、誰が見ても分かりやすいツールです。そのほか、食品サンプルであることでオーダーコントロールができるため、オーダーの時短に繋がり客席回転率もアップし、かつフードロス削減にもなります。いわさきの食品サンプルは、その他にも様々な効果をもたらす即効性抜群の販促ツールですので、ぜひご検討ください。 材質塩化ビニール・樹脂等
1点
4,998 税込5,498
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

1個
65 税込72
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明性に優れた汎用規格袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.03 無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラ シャフト径(Φmm)(パイプ)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KBWD 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

RPR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~620 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,750 税込5,225
3日以内出荷

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式) 質量(kg)約10.5 材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途テイクアウト用BOX 坪量(g/m2)100 材質未晒クラフト 仕様内側耐油加工、食品直接OK 電子レンジ×
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として 付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 アーム長さ(mm)165 ベース寸法(mm)40×40×15 組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(10枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式) 質量(kg)約9 材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX 高さ(mm)50
1パック(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。 ホットドッグやバケットサンドなどのテイクアウト、デリバリーにオススメです。20枚入。 成型された状態で包装された商品です。
1パック(20枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見えて美味しさがわかる窓付き食品箱です。組立式の商品です。 電子レンジ使用可、オーブン使用不可
用途ランチやサンドイッチ、フルーツなどを入れるのにおすすめです。 材質未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用)/防曇フィルム
1パック(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック 特性耐候性 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 最低温度(℃)-20(設置時) 使用場所屋内外
1袋(30本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

何度でも開け閉めできる便利な保存箱です。商品の出荷前に、とりあえずフタをして置いておきたい時や、「文書保存」「災害用備蓄」など、通常はフタをして保存しておくが、時々フタを開ける必要があるものの保管に最適。A4ファイル・角2封筒がらくらく収まるサイズです。
用途文書保存、書類整理、保管、長期保存、ダンボール保存箱 仕様記入欄あり 材質ダンボール クラフト サイズA4ファイル・角2封筒 質量(g)510(1個あたり) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)341×245×373、(外寸)351×255×313
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。 少し大きめのハンバーガーなどのテイクアウト、デリバリーにオススメです。20枚入。 成型された状態で包装された商品です。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工 寸法(mm)天面135×135/底面115×115/高90
1袋(20枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途6-19mmのホース直径に最適 レッド サイズS 寸法(長さL×幅W)(mm)155×45 適合径(Φmm)6~19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ナチュラルテイストの食品箱です。ハンバーガー以外にも使用頂けます。20枚入り。成型された状態で包装された商品です。※電子レンジ・オーブンでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工 寸法(mm)天面115×115/底面95×95 高さ(mm)90 タイプ1個用
1袋(20枚)
939 税込1,033
当日出荷

クラフト素材のデコレーションケーキ用の手提げ箱です。内側には耐油剤練り込み原紙を使用。
材質未晒クラフト紙(内側に耐水耐油機能紙を使用しています)
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。ドリンクカップ1個(二重断熱カップ8オンス、ヘイコーAーPETカップ14~20オンスなど)を固定でき、横にはハンバーガーやスナック類を置くことができます。20枚入り。組立式の商品です。※オーブン・電子レンジでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。
材質未晒クラフト紙+内側耐油加工 寸法(mm)天面:240×105 高さ(mm)40 規格シングル 底面サイズ(mm)225×95
1袋(20枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

関連キーワード