かかと・ひじ・ひざ・ツルツル。すっきり角質ケア。
手のひらにフィットする、使いやすい形状。
寸法(mm)50×75×20
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
硬くなった角質ケアに。ひじ・ひざ・かかとを滑らかにします。持ちやすいロングサイズ。
材質自然石・発泡体
寸法(mm)150×45×20
サイズ長方形
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
グリップ部分にローレット加工(滑り止め)。
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ。
全長(mm)970
材質(柄部)ハイテンションパイプ
仕上ゴールドメタリック
材質本体:天然軽石、ブラシ台:スチロール樹脂、ブラシ毛:ポリプロピレン
寸法(mm)50×34×75
種類ブラシ
使用場所浴室
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
ブラシで爪先のケアができます。
用途ブラシ付き軽石
仕様ブラシ付き軽石
トラスコ品番146-0071
材質本体:無機質発泡体、台・ブラシ:ポリプロピレン
質量(g)6
1セット(60個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ひじ・足の裏・かかとなどの古い角質を洗い落とし、お肌のくすみやざらつきを解消します。
材質無機質発泡体
寸法(mm)76×44×20
本体質量(g)24
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに
成分天然多孔質軽石
寸法(mm)505×330×80
質量(kg)1
適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥449
税込¥494
当日出荷
薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途業務用尿石削り
質量(g)40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)150×30×18
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
使用場所浴室
材質(軽石)無機質気泡体、(甲・ブラシ)ポリプロピレン
寸法(mm)約95×50×34
色ピンク
種類ブラシ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
太古の昔より何千年のときの流れをへて、海岸にたどり着いた純天然の軽石です。その中でもキメ細やかな上質の軽石を職人が選りすぐった、数の少ない高級天然軽石です
材質天然軽石
サイズ(cm)長編約10×短編約6×厚さ約3
1個(1個)
¥698
税込¥768
14日以内出荷
通気性・排水性に優れた、軽量鉢底石です。高温焼成しているので無菌で清潔。使用後は水はけ向上の土壌改良材として再利用出来ます。
かかと・ひざの角質落としに。手のひらにすっぽりと収まり握りやすい軽石。古い角質をやさしく落とします。
材質天然軽石
寸法(mm)80×50×20
本体質量(g)50
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
いつものように洗うだけ!思わず触りたくなるつるんと憧れの桃尻に
材質綿・ナイロン
寸法(cm)(約)21×90
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
くぼみがかかとにフィットし角質を滑らかにします。
材質天然軽石、紐:アクリル
外形寸法(cm)約5.5×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
1個(1個)
¥698
税込¥768
14日以内出荷
1個(1個)
¥698
税込¥768
14日以内出荷
丈夫な軽石で、ひじ・すね・かかとの古い角質を取ります。吊るすのに便利なひも付きです。
材質軽石:無機質発泡体、ひも:アクリル
サイズ(mm)48×22×145(ヒモ含まず)
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
シルク+尿素+イソフラボンで優しく角質ケア
用途気になるかかと部分を擦る
セット内容1個入
材質硬質ポリウレタン、シルクパウダー、尿素パウダー、フラボステロン、投入パウダー
寸法(cm)6.5×8.2×3.4
1個
¥769
税込¥846
10日以内出荷
銅の力 抗菌軽石は、銅と炭が練りこまれた軽石なので捨てる時まで抗菌効果が持続する軽石です。角質化したひじやひざ、かかとの皮膚などをツルツルにします。お風呂場に置いたままでも衛生的に保ちます。
用途かかとやひじなどの角質取りに。
サイズ(cm)8.5×5×2
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ひじ、ひざ、かかとの角質をキレイにクリアする、目づまりしにくい高品質の軽石です。
美肌エキス配合で、さらにワンランク上のお手入れをサポートします。
材質硬質ウレタン(ヒアルロン酸配合)、(ヒモ)アクリル
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
トイレ、キッチン、バスのタイル、コンクリート・レンガ表面の汚れ落としに最適です。
寸法(mm)40×150×20
1箱(12本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
えびの風味をアップしました。かるい口どけと香ばしい風味の海老をたっぷり使ったおせんべいです。小分けで便利な3パック入りです。
保存環境常温
1セット(70g×12個)
¥2,098
税込¥2,266
3日以内出荷
1950年代に発売、半世紀以上続くロングセラー商品です。かるい塩味が効いたさっくりとしたスティックタイプのビスケットです。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(120g×20個)
¥2,998
税込¥3,238
3日以内出荷
多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
¥189
税込¥208
4日以内出荷
薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。
刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。
かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。
仕様落下防止用ひも取付穴無
トラスコ品番203-5923
全長(mm)182.5
材質/仕上本体:S58C
質量(g)178
刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)
ハンドルエラストマー樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)
切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)
切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)
適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0
バネ無
アズワン品番64-8574-38
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。
室内が明るく感じられます。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
用途障子貼り用
材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ