2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤
特性耐紫外線
危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥799
税込¥879
当日出荷
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。
黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。
磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用
セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚
付属品専用スポンジ・クロス
トラスコ品番799-7493
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量8mL
特性耐紫外線
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式液体
危険物の類別非危険物
クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。
危険物の類別非危険物
1本(220g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性傷消し
使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性耐紫外線
付属品不織布
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
飾台や銀盆などの大型銀製品や、彫刻模様のある銀食器の変色取りやくすみ取りに最適です。塗布後、拭き上げるだけで綺麗に仕上がる強力タイプです。
用途塗布液(銀食器などの変色取り)
「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。
このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。
【JUJU】
メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。
【HEXX】
些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。
【SILQ】
ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
内容量(mL)ジュジュ118・ヘックス59・シルク118
パッケージサイズ(mm)195×120×42
質量(g/セット)385
使用箇所ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装
危険物の類別非危険物
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護
特性傷消し、耐紫外線
付属品マイクロファイバークロス
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(70mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
進化した「洗浄力」と「使いやすさ」で浴室清掃をスピードアップ!
「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラ頑固な汚れもスピーディリセット。
複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)を頑固な汚れに最適に配合。
汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。
樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去。
酸の還元作用で浴槽などについた貰いサビもこすらずに簡単に除去できます。
用途浴室清掃
タイプ定期用ハイパワー型
希釈倍率原液~10倍
液性酸性
銅ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!
素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用。軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる!
用途銅製の鍋・釜・装飾品・ステンレス流し台などの手あか汚れ、くすみを落としてつやを出す。
銅製品の青さびやステンレス製品のさびを落としてつやを出す。
適合材銅、ステンレス
1本(115g)
¥679
税込¥747
当日出荷
ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。
下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。
必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。
ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性耐紫外線
付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書
質量(g)171
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。
ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。
ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
色白色
研磨力(ペーパー相当番手)P2000
最適なポリッシャーの回転数1500rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)5.0~7.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量210g
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
使用可能目安約20台分
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
用途アルミの腐食サビ・くすみ取り
危険物の類別非危険物
1個(130g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!。普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
用途浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。
仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。
シリーズ茂木和哉
液性弱酸性
商品タイプクレンザー
つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
商品タイプ業務用
1個(300g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。
成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤
セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1
形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45
内容量(mL)5
危険物の類別非危険物
1個(5mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【約6.7inchまで対応】上質なPUレザーを使用したくすみカラーのベーシックな手帳型ケース/取り出しやすく、収納時も嵩張らないカードポケット(1枚)/ピタッと留まるサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/粘着面が縦長で落下リスク軽減/カメラ部分に凹みがあり大きなカメラ端末にも対応/フラップ部分を折りたたむだけでスマートに撮影可能
材質PUレザーフラップケース
タイプ手帳型
対応機種汎用(約6.7inchまで対応)
全塗装色対応で様々なボディカラーに対応。キズ取りと仕上がりをこれ一本で。水垢・くすみや塗装面の保護・ツヤ出しにも使えます。艶出し成分配合。クロスとスポンジもセットになっているので開封後すぐにお使いいただけます。
用途自動車ボディーの細かいキズ取り、艶出し用
成分界面活性剤、充填剤、植物性ワックス、酸化アルミニウム
セット内容本体、クロス、スポンジ
内容量(mL)約100
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH)(cm)ボトル:5×8.5
1個
¥598
税込¥658
翌々日出荷
オートグリムのウルトラ・ディープ・シャインは、特に濃色車向けの塗装面用ワックスです。
濃色車で目立つ「くすみ」や細かい磨き傷を取り去ります。
洗車後にウルトラ・ディープ・シャインをクロスで取り円を描くように塗り込みます。
ワックスが乾いた後、綺麗な布で拭き取ります。
より美しい仕上がりには「ハイテック・フィニッシング・クロス」をお使いください。
特に濃色車のクスミや細かい磨き傷(ホログラム)を消し去り、ツヤのある仕上げが長持ちします。
用途濃色車用コーティング剤
容量(mL)500
区分ボディー用
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
「極わめてワイパー」以外のフローリングワイパー(ヘッドサイズ約27×12cm以内)にも取り付け可能なクロス。 スペアのみ・柄は別売りです。特殊な加工で繊維の1本1本にエッジがついています。かき取り能力が高く、手アカやくすみ・見えない汚れなども洗剤を使用せずに拭き取ることができます。洗剤いらずの超極細繊維をメッシュ構造にしているので、床との接地面積も少なくなり、摩擦による抵抗が減少し水拭きでも力がいりません。クッション性も高く、軽い使用感です。
用途フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳の水拭き・から拭きに
商品タイプ取替シート
タイプドライシート
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)約20
適合ヘッド約27×12cm以内
1枚
¥419
税込¥461
11日以内出荷
天然保湿成分ハトムギエキス配合朝のふきとり化粧水としてもお使いいただけます。
お肌にやさしい保湿化粧水成分から作ったふき取りタイプのクレンジングローションです。
ローションをたっぷり含ませたコットンでなでるだけで落とせるので、お肌をこすらずにやさしくくすみ(古い角質)ケアができます。
低刺激処方・無着色・無香料・無鉱物油・アルコールフリー・オイルフリー・パラベンフリー。
形状ローション
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
抜群の研磨力:研磨力にフォーカスした研磨剤により金属表面のサビ、くすみ、汚れを落とし光沢が復元します。
優れた作業性:半ネリタイプ特有の伸びの悪さがなく、拭き取り性にも優れています。嫌な溶剤臭がしません。
表面保護効果:シリコーンオイル配合により金属表面を保護します。
用途トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元、汚れ落とし、表面保護
適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×45×45
危険物の類別非危険物
不適合塗装面、メッキ・コーティング・その他表面処理加工されたもの
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
抗菌性と審美性にこだわった国産「真鍮製」マウスシールド
抗菌性と装着時の審美性にこだわった真鍮材をカバー部分に採用。
不織布など従来のマスクと比べて口元に密着しないため、息苦しさや暑苦しさ、会話の聞き取りづらさを軽減します。また、カバーは取り外しが可能。
何度でも繰り返してお使いいただけるエコ設計です。
【お手入れ方法】
参加による黒ずみやくすみが気になる場合は、お酢に浸すと汚れがきれいに落ち、輝きが戻ります。
サイズフリー
質量(g)20
入数(枚)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×140×50
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
小さなiFace First ClassみたいなAirPodsケース。スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods用ケース。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。別売りのiPhoneケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材。・傷に強い。・安心のiFaceの耐衝撃性。・ケースをつけたままワイヤレス充電可能。・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き。・豊富なカラーバリエーション。・2つのAirPodsケースのふたを入れ替えてバイカラーで楽しむこともOK(複数購入していただく必要があります)。・バリエはパステルカラー、Standardカラー、Cafeカラー、KUSUMI(くすみ)カラー、Metallicカラー。スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラック、イエロー、ローズゴールド、シャイニーレッドは光沢仕様。パステルシリーズ、くすみシリーズ、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、フォレストグリーンはマット仕様。<取り外し方法>。ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。
材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
質量(g)AirPods Pro第1/第2世代:約32、AirPods第3世代:約27
対応機種AirPods第3世代 / AirPodsPro第1世代 / AirPodsPro第2世代(lightning/USB-C)
寸法(cm)AirPods Pro第1/第2世代:約縦5.7×横7.4×厚2.7、AirPods第3世代:約縦5.6×横6.8×厚2.6、カラビナ:約縦3.0×横3.0
[型番:RPG24016]。手のひらサイズのマルチポーチ。小さいのに見た目以上に大容量!。バッグの中で迷子になりがちなリップやアクセサリーなどを収納するのにもピッタリです。サイドにはカラビナリングが付いているのでバッグやスマホショルダーなどに付けれます。またカラビナ部分に鍵などを取り付けることもできるので、キーリングとしてもご使用いただけます。がばっと大きく開くので中身の確認もしやすく、取り出しもスムーズです。上質なフェイクレザー仕様で高級感。シボ感のあるフェイクレザーで上品さと高級感を演出。流行りのくすみカラーでニュアンスのある大人っぽい雰囲気を演出できます。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
朝も夜も、たっぷり使える薬用美白化粧水
メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミそばかすを防ぎます
お肌に素早く溶け込み、みずみずしい透明感のあるうるおい肌へ導く薬用美白化粧水
くすみ、ニキビ跡、乾燥肌が気になる方にもおすすめです。
【ご使用方法】
1)洗顔後、1~2振り(目安量:500円玉大)を手に取り、手の平で温めながら顔全体に伸ばします。
2)顔全体を手で覆い、ハンドプレスで丁寧に角質層に浸透させます。
3) 1)と2)を3~5回繰り返します。
4)手の平が肌に吸い付くまで、重ねづけしましょう。
【スキンローションホワイト 300mLのパッケージについて】
ボトルに使用量の目安となるメモリを設けました。
使用開始日を記入し、1か月で使い切ることを目安にしています。
容量(mL)300(使用期間目安:朝・晩の使用で約30日分)
配合成分《有効成分》ビタミンC・2-グルコシド 《その他の成分》濃グリセリン・BG・DL-PCA・Na液・マルチトール・グリチルリチン酸2K・クエン酸Na・無水クエン酸・水酸化K・パラベン・無水エタノール・精製水 ※無香料・無鉱物油・無合成着色料 パッチテスト取得済み(すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません)
1個(300mL)
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷
関連キーワード