74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質ステンレス 径(Φ)×全長(mm)19×190 TKG品番9-0422-0801 TKG品番(2017)6-0498-1001
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

<ツヴィリングロゴ>ツヴィリング・キッチンガジェット&ツール豊富なラインアップで幅広い料理が楽しめるツヴィリング・キッチンガジェット。プロの気品漂う美しいデザインと高いクオリティー、そして耐熱・耐水性に優れたハンドルが料理の技と味を引き出します。本体:ステンレス柄部:ステンレスパイプ、ABS樹脂(耐熱温度130℃)ドイツ製
径(Φ)×全長(mm)30×187 TKG品番9-0478-1601 TKG品番(2017)6-0426-1101
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

K-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 新潟精機(SK) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)100 全長(mm)240 トラスコ品番365-3536 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)42 硬度HV520~580 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)240 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷



フルーツ等を丸くきれいにくりぬきます。本体はステンレス製でサビにも強いです。
用途フルーツ等のくりぬきに 直径(Φmm)約30 材質(本体)ステンレス製 柄長さ(mm)約108 耐熱温度(℃)ハンドル部:120
1個
389 税込428
翌々日出荷


簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ:Φ30×全長210(mm)内掘刃:全長107(mm)。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質ステンレス 全長(mm)内掘刃107 呼び寸法(mm)30 径(Φ)×全長(mm)30×210 TKG品番9-0422-0701 TKG品番(2017)6-0498-0901
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用美(ヤマコー)くりぬき箸箱
ビーチ材で作られた くりぬき箸箱です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つの木材をくりぬいて作ったお弁当箱
材質 質量(g)230 寸法(cm)16.2×10×5.5 材質(塗装)ウレタン アズワン品番64-2536-75
1個
3,698 税込4,068
15日以内出荷

プレゼントにも。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。素材の形を生かし、一つ一つ手作りの為サイズは多少の誤差がございます。写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。
仕様●サイズ:約14×9.5×高さ5.5cm(内高4cm)●重量:約180g●容量:約350mL●仕様:ゴムバンド付●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4333-53
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1つの木材をくりぬいて作ったバターケース
材質 質量(g)300 寸法(cm)15×9.7×5.3 材質(塗装)ウレタン アズワン品番64-2536-77 食器の種類洋食器
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

全長(mm)175 刃幅(mm)32 エスコ品番EA588GE-1 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

1個
139 税込153
欠品中

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

タイガークラウンフルーツボーラー
材質:ハンドル/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


木工用。研磨刃付+両サイドテーパー加工。曲線カットとくりぬき作業に
仕様SK(合金鋼)75mm×18山 切断能力(mm)木板/3~30、化粧板/20以下 商品番号1008240 アズワン品番64-4062-70 取付厚(mm)1.2
1個
829 税込912
7日以内出荷

ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様80mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~25 切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様80mm×12山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1 タイプ兼用 切断能力(mm)(木板)3~25 切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
249 税込274
3日以内出荷

研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様75mm×18山 材質SK(合金鋼) 厚さ(mm)(取付部)1.2 タイプボッシュ 切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
399 税込439
当日出荷

フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90 コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
1台ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。 適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
299 税込329
当日出荷

ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 材質(刃)SK-5 仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

カワサキ車ノーマルハンドル対応M8バーエンドプラグ。日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。くりぬき構造で深みのあるデザインのホロータイプ。
適合車種KAWASAKI車ノーマルハンドル用
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マトファーイモクリ
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

青森県産りんごの芯をくりぬき、特製シロップに漬け1個まるごとパイで包み焼き上げました。生リンゴの味わいを大切にし、シャキシャキした食感をお楽しみいただけます。 どなたにも喜んでいただけるちょっぴり贅沢なりんごのパイです。
保存環境常温
1セット(12個)
14,980 税込16,178
6日以内出荷

K-120P 押廻鋸 剣匠 新潟精機(SK) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)120 全長(mm)270 トラスコ品番365-3544 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)45 硬度HV520~540 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷

K-120 挽廻鋸 剣匠 新潟精機(SK) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス 全長(mm)200 TKG品番9-0562-2101 TKG品番(2017)6-0504-2201
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

アボカドをきれいにカット。 半分に切ったアボカドを川に沿うようにして身をカットできます。
食器洗浄機
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイガークラウンPHフルーツクリ抜型
果物や野菜をくり抜型でクルリと回すようにしてすくい取ると小さなコロコロボールが簡単に作れます。ちょっぴり大きさの違うボールでホームパーティーにも色を添えて下さい。
材質金属部/ステンレス鋼(18-0)、ハンドル/ポリプロピレン 質量(g)30 寸法(Φmm)くり抜部:25、29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×19×190 品名・タイプ特殊型 耐久温度(℃)ハンドル:耐熱/120、耐冷/-20
1個
689 税込758
欠品中