こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1
商品構成単品
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)210、300、460、610
質量(g)140、320、520、680
軸長(mm)95、180、320、475
先端幅(mm)10、15、17、18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。
全長(mm)335~465
質量(g)790
刃幅(mm)14.5
頭部幅(mm)25.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)200、300、450、600
軸長(mm)103、182、315、467
先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軸部総焼入。特殊鋼材使用。強力貫通型。尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮
用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などに
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番5-060-07
TGK品番125-23-63-21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65
高さ(mm)125
奥行(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)(エッジ)14
全長(mm)245
質量(g)360
許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
こんなお得な商品も!

プライバーセット 非貫通タイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
全長(mm)200、300、460、610
軸長(mm)117、184、319、470
刃先幅寸法(mm)11、15.5、20.5、20.5
1セット(4本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質ナイロン6
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
セット内容:120°先曲がりタイプ、・ストレートタイプ、・125°先曲がりタイプ、・90°先曲がりタイプ。ロールケース付き便利なセットです。 軸根元にローレット加工を施しています。
用途Oリングの取り外しや各種こじり作業に
材質特殊スチール
軸径(Φmm)3
全長(mm)150
軸長(mm)80
セット数4本
全質量(g)108
1セット(1セット)
¥7,720
税込¥8,492
翌々日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上
適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)
材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金
電流(A)最大0.5
電圧(V)AC:最大150DC:最大200
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
こんなお得な商品も!

プライバーセット 貫通タイプ
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート
全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)
質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)
軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)
先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777
材質クロムバナジウム
全長(mm)375(ストレート状態)
質量(g)550
角度調節16段階
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)290
刃形表面:両刃
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(mm)ステンレス3
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番200-1156
材質LCP樹脂、銅合金
色銀色
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
規格USB2.0
材質(シェル)銅合金
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途各種サーボエンコーダ接続
材質ナイロン、銅合金
色黒
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE
導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#18~30
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタMDRリセプタクル
コンタクト形状オス
結線方法圧着
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき
電流(A)最大0.5
電圧(V)AC150/DC200(最大)
固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4
適合コネクタMDRプラグ
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)195
質量(g)290
刃形表面:薄刃ラウンド
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線3
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)290
刃形表面:薄刃ラウンド
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5.5
切断能力(mm)ステンレス2
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットコンタクト
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧着
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上
材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき
形状アングル
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
適合コネクタMDRプラグ
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。こじり作業やテコ作業に。
材質ブレード部/焼入合金鋼、ハンドル部/樹脂
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
RCCデバイスはRemote Center Complianceの機能をゴム部品を用いて実用化したデバイスです。ロボットや自動組立て機械のアームとグリッパの間に装着することにより、組立てられる部品間の水平方向および角度(こじり)方向の誤差を修正し、組立てを容易にします。かじりやこじりによる不良やロスタイムを減少させ機械の損傷を防止しますので、製品の品質、生産性の向上に大きな効果を発揮します。X・Y・Z・α・θ方向の誤差修正ゴムエレメントによりコンプライアンス機能を有します。挿入作業において面取り部に接触すれば、各方向の誤差を修正します。部品間の組立てを容易にし、製品の品質、生産性の向上を実現します。
用途VTRヘッド周辺部品の組立て、プリント基板への部品組立て、カーステレオの組立て、LSI検査設備(ローディング)、カーエアコンの組立て、モータの組立て、オルタネータの組立て、CDプレーヤの組立て、自動変速機のバルブ組立て、磁気ディスク装置の組立て、エンジンのバルブ組立て、人工透析器の組立て。航空機外板のドリル加工、自動計測(検査)、ツールの位置決めと交換、リーマ通し、航空機外板の切削・バリ取り、金型の位置合わせ
使用温湿度範囲0~55℃、0~90%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
形状オンボード
タイプライトアングル
極数10極
使用温度範囲(℃)-40to+85
端子形状コネクタ
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(20個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
RCCデバイスはRemote Center Complianceの機能をゴム部品を用いて実用化したデバイスです。ロボットや自動組立て機械のアームとグリッパの間に装着することにより、組立てられる部品間の水平方向および角度(こじり)方向の誤差を修正し、組立てを容易にします。かじりやこじりによる不良やロスタイムを減少させ機械の損傷を防止しますので、製品の品質、生産性の向上に大きな効果を発揮します。ロックアップRCCデバイスは従来のRCCデバイスに、フローティング状態を空気圧でロックアップする機構を加えました。X・Y・Z・α・θ方向の誤差修正ゴムエレメントによりコンプライアンス機能を有します。挿入作業において面取り部に接触すれば、各方向の誤差を修正します。部品間の組立てを容易にし、製品の品質、生産性の向上を実現します。
用途VTRヘッド周辺部品の組立て、プリント基板への部品組立て、カーステレオの組立て、LSI検査設備(ローディング)、カーエアコンの組立て、モータの組立て、オルタネータの組立て、CDプレーヤの組立て、自動変速機のバルブ組立て、磁気ディスク装置の組立て、エンジンのバルブ組立て、人工透析器の組立て。航空機外板のドリル加工、自動計測(検査)、ツールの位置決めと交換、リーマ通し、航空機外板の切削・バリ取り、金型の位置合わせ
繰返し精度(mm)ロック時:±0.1(軸垂直姿勢で無負荷の場合)
使用温湿度範囲0~55℃、0~90%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構ロックアップ軸:水平方向および角度方向(軸垂直姿勢にて)、ロック用空気圧ポート:M3×1本、アンロック用空気圧ポート:M3×1本、作動空気圧:0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm2)
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプライトアングル
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ