376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,823 税込2,005
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
789 税込868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
635 税込699
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
861 税込947
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,059 税込1,165
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,646 税込1,811
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,817 税込4,199
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,204 税込6,824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
6,462 税込7,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)150 幅B(mm)【内輪】39 番号【NSK】HR33020J 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】32.5 幅T(mm)39 呼び番号HR33020J 基本定格荷重Cor(N)405000 基本定格荷重Cr(N)235000
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140 幅B(mm)【内輪】25 番号【NSK】HR32920J 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】20 幅T(mm)25 呼び番号HR32920J 基本定格荷重Cor(N)205000 基本定格荷重Cr(N)117000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)215 幅B(mm)【内輪】47 番号【NSK】HR30320J 許容回転数(min-1[r.p.m])1700 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】39 幅T(mm)51.5 呼び番号HR30320J 基本定格荷重Cor(N)525000 基本定格荷重Cr(N)425000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)180 幅B(mm)【内輪】34 番号【NSK】HR30220J 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】29 幅T(mm)37 呼び番号HR30220J 基本定格荷重Cor(N)330000 基本定格荷重Cr(N)255000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル/スラスト 軌道輪形状円すいころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,351 税込10,286
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円すいころ軸受 32000番台 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
1個
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)215 幅B(mm)【内輪】73 番号【NSK】HR32320J 許容回転数(min-1[r.p.m])1700 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】60 幅T(mm)77.5 呼び番号HR32320J 基本定格荷重Cor(N)755000 基本定格荷重Cr(N)565000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)150 幅B(mm)【内輪】32 番号【NSK】HR32020XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])2200 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】24 幅T(mm)32 呼び番号HR32020XJ 基本定格荷重Cor(N)294000 基本定格荷重Cr(N)176000
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)180 幅B(mm)【内輪】46 番号【NSK】HR32220J 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】39 幅T(mm)49 呼び番号HR32220J 基本定格荷重Cor(N)450000 基本定格荷重Cr(N)325000
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)180 幅B(mm)【内輪】34 番号【NSK】HR30220JP5 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 内径d(Φmm)100 幅C(mm)【外輪】29 幅T(mm)37 呼び番号HR30220J JIS等級5級 基本定格荷重Cor(N)330000 基本定格荷重Cr(N)255000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,876 税込8,664
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)