じゃがいもを入れて押すだけで一度にカットが出来ます。
材質ポリプロピレン 刃/ステンレス鋼 カッター枠部/ABS樹脂
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×150
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ABS樹脂/70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
10×10mm角のポテトがカットできます。
材質本体・ST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×440×340
TKG品番9-0687-0101
TKG品番(2017)6-0606-0401
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
厚切りポテトができます。同じ厚みに簡単スライス。
ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)スライス厚さ:5mm
全長(mm)258
能力(スライス厚)5mm
TKG品番9-0568-1801
TKG品番(2017)6-0510-0301
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質刃部:18-8ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
サイズ(mm)105×98×H20
EBM品番3179300
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190
TKG品番9-0563-0401
TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
味が絡む波形野菜。新しい波形カット。ワッフルカットも出来ます。
波形チップスがお手軽に。波形に野菜がスライスできます。
安全ホルダー付。
材質スライサー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度) 切り刃:ステンレス鋼
全長(mm)235
寸法(幅W×高さH)(mm)105×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(安全ホルダー)110×50×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
調理のひと手間を簡単にするアイデアが詰まった「フルベジ」シリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。
野菜をかしこく手軽におしゃれなスライス。
角度を変えるだけで、ウエーブ&ワッフル2種類のスライスができます。
材質本体・ホルダー:ABS樹脂、刃部:18-8ステンレス
質量(g)141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×9×1.4
アズワン品番64-3673-66
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5~15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)
厚さ(mm)(スライス)0.5~15
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×220
TKG品番9-0663-0701
TKG品番(2017)6-0587-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。
ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。
質量(kg)27
定格消費電力(W)700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×510×553
TKG品番9-0660-0501
TKG品番(2017)6-0584-0201
厚さ調整範囲(mm)0~10(無段階調節式)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
カット台寸法:178×145カット幅 :約20mm質量 :3.5kg。滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃の当たる 面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なくきる ことができます。切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面のつぶれも ないため本来の味を損なう事がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×300×120
TKG品番9-0688-0201
TKG品番(2017)6-0608-0201
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
カット台寸法:178×145カット幅 :約20mm質量 :3.2kg。滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃の当たる 面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なくきる ことができます。切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面のつぶれも ないため本来の味を損なう事がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×300×120
TKG品番9-0688-0101
TKG品番(2017)6-0608-0101
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
質量:約2.6kg材質:ステンレス。絹ゴシ専用。わずか2工程で豆腐をお好みのサイズに 楽々カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×270、最大取入寸法/100×70×130
ハサミ・カッターナイフ等で
穴をあけ、定植を行って下さい。
きゅうり・ナス・トマト
オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)50
色黒
材質ポリエチレン
フランス風揚げポテトをくっきりとした輪郭のクリンクルカットに。ポテトの他にチーズやかまぼこなどの食材をカット。切り口がきれいな波模様にスライスできます。
材質金属部/ステンレス、ハンドル/ナイロン
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×18×207
刃のサイズ(mm)50×5×100
耐久温度(℃)耐熱/90、耐冷/-30
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用
材質PP ステンレス
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×410
TKG品番9-0677-0501
TKG品番(2017)6-0599-0501
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
関連キーワード