117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口のフィルターが大きなゴミをキャッチ、作業の手間が省けます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/真鍮(100メッシュ) 上径×下径×高さH(mm)180×30×90 足長(mm)22 足外径(Φmm)31 アズワン品番5-5009-01 足内径(Φmm)28
1個
399 税込439
当日出荷

1個
345 税込380
翌日出荷

耐油性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。
直径(Φmm)200 材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)18、22
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)11 外径(Φmm)98 板厚(mm)0.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷


110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01 TGK品番419-09-25-06 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)87 質量(g)87 板厚(mm)0.5 足長(mm)47 上部内径(mm)Φ123 下部内径(Φmm)17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュフィルター付。液体の流出量を調節可能です。チューブは取外せます。
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニール 直径(Φmm)115 質量(g)125 容量(L)1.0 サイズ(mm)115(内径)×245(H) チューブサイズ(mm)15×225 先端ノズル径(Φmm)外径:約13、内径:約1.0
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)27
1個
1,930 税込2,123
当日出荷


耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)24.5
1個
1,480 税込1,628
当日出荷


耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)20
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210 材質ポリプロピレン 仕様メッシュフィルター付 エスコ品番EA992BE-6 質量(g)228 内径(Φmm)【ノズル先端】21 外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷



付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン 透明 直径(Φmm)355 高さ(mm)348 質量(g)71 容量(L)10 流量(L/min)60 ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
4,570 税込5,027
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フラスコやマニフォールドを使用するろ過に最適。上部容器は150mlに目盛りがついています。メンブランは簡単に取外せます。ゴム栓や内径14.3mm(9/16インチ)のアダプターに適応するガスケットが付属しています。
TGK品番656-28-61-03 容量(mL)150 ポアサイズ(μm)0.45 仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、本体:PS製 材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン) 材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
1ケース(12個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フィルター付きなので塗料等をこしながら注げます。
材質ポリプロピレン・真鍮(フィルター) 外径×高さH(Φmm×mm)180×100 フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用。メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠。メンブランは取り外し可能。アダプター(DS0397-0010)が6個付属。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PS メンブラン直径(Φmm)47
1ケース(50個)
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。メンブランは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。メンブランはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブランを取出しやすい構造になっています。
メンブラン径(μm)47 仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、ネック部:HIPS製
1パック(50個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●図:2セパロートベース グラスフィルター付 TS15●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2502 アズワン品番65-8686-56
1個
19,980 税込21,978
欠品中


メンブラン(グリッド付)が簡単に取り外せる構造。フラスコや一般的なマニホールドと組み合わせたろ過に対応。付属品/ガスケット(DS0395-0708)。ISO7704準拠。パイロジェンフリー。滅菌済
容量(mL)150 ポアサイズ(μm)0.45 アズワン品番64-5229-27
1ケース(12個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ フィルター付
仕様●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mm アズワン品番65-2315-23
1個
7,180 税込7,898
当日出荷

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USPClassVI。分析テストフィルターロート(製品番号145、147)のロートアダプター
仕様●材質:(本体)PP●未滅菌 アズワン品番65-5645-70
1箱(1ケース×25個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,485 税込1,634
当日出荷

PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE 摺合せ7/10 孔径(Φμm)約10
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)