152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 ブラシ長(mm)10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。 狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5 材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 全長(mm)170 毛丈(mm)12、8 ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
1箱
400 税込440
当日出荷

材質ポリプロピレン 全長(mm)120 毛丈(mm)18 ブラシ幅(mm)11 アズワン品番64-2279-97 入数15本
1パック
400 税込440
当日出荷

PR852 すき間のホコリごっそりブラシ SANEI 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷

水筒のフタが隅々まできれいに洗える3つの機能が付いたブラシ。すき間ブラシは狭い溝の汚れをかき出し、回転させるとパッキン外しが出てきます。すみブラシは凸凹した複雑な形も洗えます。
材質本体/ポリプロピレン すみブラシ/飽和ポリエステル樹脂 寸法(mm)25×134×16 ホワイト アズワン品番64-8573-47
1個
589 税込648
当日出荷

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7 材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


S00116 黒カビくん 目地研磨ブラシ LEC(レック) 動画あり
新機能の研磨材入りブラシでガンコな黒カビもしっかり落とする。お風呂の溝やすき間に入り込んだ汚れを除去する。2種類のブラシで用途に合わせて使い分けができる。
用途タイル目地・排水口の黒カビに。 仕様ハードブラシ・ソフトブラシ 材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入り) 寸法(mm)65×15×235H 質量(g)49 シリーズ黒カビくん
1個
199 税込219
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密) タイプ気密 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)30 毛丈(mm)10 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10 ベース幅(mm)10
1巻ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA928AG-701用。タイル目地、プラスチック、金属のくぼみの掃除に。隙間や奥の平らな面をきれいに。乾湿両隙間で使用可能。
材質ナイロン サイズ(mm)20×100 線径(mm)0.5 毛のかたさ硬め
1セット(1個)
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 質量(g)34×2 寸法(cm)(1本当たり)18×2 耐熱温度(℃)80
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷

グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)950 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)950 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)950 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)950 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)950 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20) 全長(mm)265 グレー 質量(g)45 アズワン品番65-2248-23
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

オムロンヘルスケアすき間みがきブラシ
歯並びが悪くてみがきづらいところや歯と歯の間などを、1カ所ずつピンポイントでみがくことができます。 歯間を集中ケアできるので、歯列矯正されている方にもおすすめです。
用途歯のすきまの汚れに。 ホワイト 本体質量(g)3.1
1個(2本)
799 税込879
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ブラシスポンジヘッドが細かなすき間の汚れをかき落とす。ガンコな汚れを落とすヘラ付きです。※パッキンや目地深くに入り込んだカビは落とせない場合があります。
材質柄:ABS樹脂、頭:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン サイズ(mm)24×18×210(1本あたり) 適合用途風呂掃除
1個
309 税込340
当日出荷

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。 トラスコ品番391-4313 質量(g)49 主な用途隙間用
1巻
889 税込978
当日出荷

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に! 主な用途隙間用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 仕様シングル巻 材質PP 全長(mm)215 有効寸法(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質柄/ABS樹脂 全長(mm)265 グレー 質量(g)45 毛材PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 アズワン品番64-0890-87 ブラシ寸法(mm)70/(すきまブラシ)20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

洗剤不要!水だけで網戸の目詰まりスッキリ!細かいV型カットブラシが網戸の目に入り込み、汚れを落とします。スポンジ部分で汚れや水気を取ります。持ちやすい波型コンパクト形状。サッシのレールの隙間も簡単にお掃除できます。網戸を傷つけないように絶妙な固さのブラシで仕上げており、エアコン等のフィルターのおそうじにもご使用いただけます。
用途網戸掃除用 ブラシ スポンジ サッシ すき間ブラシ フィルター 材質ポリエステル、ポリウレタン 寸法(cm)約13×6.5×厚さ3.5
1個
519 税込571
5日以内出荷

セット内容:ハンディークリーナー(EA899HC-12)、バッテリー、充電器、手提げバッグ。付属品:延長管、床用ノズル、すき間ブラシ、手提げバッグ。
仕様充電器・バッテリー付 質量(kg)0.85 吸込仕事率(W)22 騒音値(dB)74 連続使用時間29分 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)、36V(リチウムイオン2.5Ah)、(工具本体にて自動切替) 充電時間約22分 使用電池18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属) サイズ(mm)441×139×121 集じん量(L)0.67(吸水:0.11)
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。 水も吸えるウェット&ドライクリーナー。 コードレスだから必要なときにさっと使えます。 「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。 便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター 付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ 寸法(mm)約410×115×135 質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ) ホワイト 消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合) スイッチON/OFF 電源充電式 集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL) 電源コード(m)約1.8 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニッケル水素電池 運転音(dB)約65以下 集塵方式フィルター式 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA 充電時間(時間)約5 充電出力電源(V)DC10/300mA
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

インダストリーコーワパイプブラシ柄鋼線(3段)
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質ワイヤー 高さ(mm)1210 幅(mm)60 奥行(mm)12 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A 付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C) 材質ABS 質量(g)355 使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5 充電時間(時間)約4 標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000 定格入力7.4V/2A 集塵容量(mL)約150
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz出力 DC13.7V 0.5A 付属品充電アダプター、すき間ノズル 質量(g)1400 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3 連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10 集塵方式サイクロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98 充電時間(時間)約4
1台
12,490 税込13,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大・小ブラシが1つになっているので、使い分けができて便利です。 大きいブラシは床やタイルなど、広い面に最適です。小さいブラシは毛先をVカットしていますので風呂ブタなど、溝やすき間の掃除に便利です。また後ろにヘラが付いているので、頑固な汚れもお掃除できます。 ブラシを立てて収納できますので、場所を取らず乾きが早いので衛生的です。
材質本体・毛先(大ブラシ):ポリプロピレン、毛先(小ブラシ):PET 寸法(mm)200×60×100 質量(g)180
1個
499 税込549
当日出荷

【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】 手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。 軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。 バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。 クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。 準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。 急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB) 電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A) バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh) 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 充電出力電源(V)DC5/1A 充電時間(時間)約4 動作時間強モード約15分、標準モード約20分 集塵方式フィルター式 集塵容量(mL)45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71 質量(g)約500(付属部分を含まず) 付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

極細ブラシがすき間に入り込み汚れを落とします。
材質スポンジ/ポリウレタンフォーム・極細ブラシ/ナイロン・不織布/ナイロン 幅(mm)79 グレー 高さ(mm)48 質量(g)22 奥行(mm)160
1個
259 税込285
7日以内出荷

親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質ナイロン
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地の掃除に最適なメインブラシとすき間も洗いやすいミニブラシの2Way仕様。ミニブラシは歯ブラシを基に設計しており、リアルな掃除シーンのアイデアも取り込んでいます。
材質毛/PET樹脂、ハンドル/PP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×200×25
1本
599 税込659
当日出荷

軽量コードレスクリーナー YAMAZEN(山善) 動画あり
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ 集塵容量(L)0.3 吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46 質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650 アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A 連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29 定格電力(W)120 運転音(dB)69 ブラック 保証期間1年
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)