外径(Φmm)(ツバ下)460
内径×深さ(mm)500×170
TKG品番9-0396-0701
TKG品番(2017)6-0358-1101
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
口径:505ツバ下外径:553深さ:284ツバ下深さ:222容量:48L質量:4.7kg
呼び寸法(cm)52
材質アルミ合金
容量(L)48
質量(kg)4.7
口径(Φmm)505
外径(Φmm)(ツバ下)553
深さ(mm)284(ツバ下 222)
TKG品番9-0396-0201
TKG品番(2017)6-0358-0301
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
こびり付きにくい内面フッ素加工。
フチの段形状と対流構造で拭きこぼれしにくい鍋!
中を確認できるガラス蓋付。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
板厚(mm)2.6
加工内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)150
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
じっくり煮込む料理に最適。豚汁、ビーフカレー、ポトフなど大鍋でたっぷり煮込む料理に最適。深さがあるので、そばやそうめんなどの麺ゆでほか、別売の蒸し器やスチームプレートを組み合わせると蒸し物にも重宝します。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)8.1
サイズ(cm)25
全長(mm)357
質量(kg)1.85
全高(mm)244
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)258×170
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
サッとすくって素早く水切り!小さい鍋でも使えるコンパクトサイズ。ラーメン・そばなどの麺類他、ゆでたまご・野菜をすくう時に便利です。
質量(g)109
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×305×42
1個
¥1,000
税込¥1,100
6日以内出荷
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
材質アルミ合金
容量(L)41
質量(kg)4.9
口径(Φmm)520
外径(Φmm)(ツバ下)522
深さ(mm)255(ツバ下200)
TKG品番9-0396-0301
TKG品番(2017)6-0358-0401
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
仕様IH対応
材質/仕上NSSC180(ステンレス)/サテン仕上
板厚(mm)1
じっくり煮込む料理に最適。豚汁、ビーフカレー、ポトフなど大鍋でたっぷり煮込む料理に最適。深さがあるので、そばやそうめんなどの麺ゆでほか、別売の蒸し器やスチームプレートを組み合わせると蒸し物にも重宝します。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)11.6
サイズ(cm)28
全長(mm)392
質量(kg)2.51
全高(mm)271
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)290×192
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
材質18-8ステンレス(板厚0.5mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×157
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
大豆1升が約1.3kgです。ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分くらいになります。
【うどん】厳選した国産米粉を主原料として使用、麺職人ならではの独自技術で小麦粉や食塩を一切使用せずに作り上げました。コシがあり口当たりなめらかなグルテンフリーのうどんです。冷しうどんのほか、スープうどんや焼うどん、うどんサラダなどでお召し上がりできます。内容量は142g(二人前)。ゆで時間は8分です。【ラーメン】厳選した国産米粉を主原料として使用、麺職人ならではの独自技術で小麦粉や食塩を一切使用せずに作り上げました。コシがあり口当たりなめらかなグルテンフリーのラーメンです。ラーメンのほか、焼きそば、冷し中華、つけ麺、ラーメンサラダ、お鍋の〆などでお召し上がりできます。内容量は142g(二人前)。ゆで時間は5分です。スープは入っていません。
用途湿気・直射日光をさけ、常温で保存
1箱(1セット×1個)
¥1,998
税込¥2,158
4日以内出荷
関連キーワード