42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
池永鉄工IKたい焼器
材質鋳鉄 質量(kg)1.6 サイズ(mm)約125×73(出来上がり) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)166×140×355 TKG品番9-1005-0401 TKG品番(2017)6-0883-0701
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約550 寸法(全長)(mm)約368 寸法(幅W×厚さ)(mm)約180×36
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

寸法(mm)(1個の大きさ)約120×65 質量(kg)1.6 外寸(mm)165×370×H40 EBM品番1842900
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼 全長(mm)370 質量(g)542 寸法(幅W×高さH)(mm)180×35
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

材質本体:鋳鉄、柄:天然木 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)160×155×380 TKG品番9-1006-0201 TKG品番(2017)6-0882-0601
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

アサヒ(鋳物)巴焼
材質鋳鉄 質量(kg)2.16 穴数6穴 穴径(mm)68 直径×高さ(mm)235×25 TKG品番9-1006-0301 TKG品番(2017)6-0882-0501
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

3種類(ホットサンド、ワッフル、たい焼き)の調理が楽しめる着脱式ホットサンド。 簡単に本格的なホットサンドが作れます。 ホームパーティーに最適。 アツアツの美味しさをお楽しみください。 プレートは着脱式で丸洗い出来ます。
消費電力(W)650 電源コード(m)1.4 材質プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:フェノール樹脂、上カバー・ロックレバー:PC樹脂 質量(g)(プレート含む総質量)約2120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×225×90
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

穴数28 寸法(Φ)×深さ(mm)38×23 材質18-0ステンレス 型式2枚掛 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×350×180 接続口径(Φmm)9.5
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TKG品番9-1005-0901 材質ステンレス 型式OH-48 電源(V)3相200 消費電力(W)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×700×300 穴数48穴
1個
699,800 税込769,780
31日以内出荷

1パック(100枚)
699 税込769
当日出荷

EBM(江部松商事)18-8 チャッキリ
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15 材質18-8ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型に魚(鮎など)をはめ込んだ時、魚の頭が右にくるもの(右)と 左にくるもの(左)があります。魚の串打ちの時、安全に、しかも同じ形に串が打てます。
材質ポリエチレン 左右区別
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)鉄板カッター (ニブラー)
板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
トラスコ品番446-9518 材質刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂 全長(mm)280 刃長(mm)9 刃厚(mm)2.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)プラスチック2 切断能力(mm)銅板1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。 ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。 ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。 切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お家で楽しく手作り!ふっ素加工なのでとりだしやすい。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工/外面:焼付け塗装/本体:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)/とめ具:ステンレス鋼 全長(mm)400 質量(g)873 寸法(幅W×高さH)(mm)185×40 口径×深さ(mm)大判焼きの丸い箇所 80×上12/下18
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600 質量(kg)25 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600 質量(kg)23 高さ(mm)32 均等荷重(kg)500 板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ホットケーキミックスで簡単調理 縦型収納でコンパクト フッ素樹脂加工でお手入れ楽々
材質本体:フェノール樹脂/プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 ) 消費電力(W)750 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)0.8 定格周波数(Hz)50/60 温度ヒューズ240℃
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

穴数28 寸法(Φ)×深さ(mm)38×23 材質18-0ステンレス 型式3枚掛 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×180 接続口径(Φmm)9.5
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8003 ボデーペン プラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
819 税込901
当日出荷

アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約700 寸法(全長)(mm)約403 寸法(幅W×厚さ)(mm)約190×32
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス 寸法(mm)(焼面)140×120 質量(g)360 板厚(mm)1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32 電子レンジ× 食器洗浄機×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求しました!日清焼そばU.F.O.らしいぶっ濃い濃厚ソースにリニューアル。鉄板で炒めたような香ばしいロースト感と旨みの詰まった濃厚ソースが特長です。
その他常温 内容量(g)123
1セット(6個)
2,298 税込2,482
3日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板 刃長(mm)165 刃渡り(mm)165 全長(mm)280 ピッチ(mm)0.95 仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー 質量(g)188 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

バーベキューの材料をのせたり、バーベキュー網に直接のせて焼きそばの調理皿としても便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×325×30 材質アルミニウム(溶融温度:約660℃) 仕様2枚組
1パック(2枚組)
639 税込703
当日出荷

様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け 付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ 適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm 材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC 質量(g)485 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。3mmの肉厚底です。高温鉄板で一気に焼き上げ、肉の旨味を逃しません。肉厚タイプは底面が広くお肉が焼きやすくなっています。ステーキやハンバーグなどの肉料理におすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。
材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:3.0mm ブラック 質量(g)1670 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 寸法(cm)26 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:456×258×99 満水容量(L)約1.6
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

ホット惣菜用の電子レンジ対応容器です。液漏れしにくい内かん合タイプで鉄板メニューはおまかせ!お好み焼きや焼きそばなどに。
材質マルチFP 電子レンジ対応
1ケース(25枚×12袋)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

たこ焼き器や鉄板に油を引くのに便利です。 芯の長さが変えられるスライド式です。 ネジをゆるめ、お好みの位置でしめて使用して下さい。
材質金属部:ステンレス鋼、芯:綿100%、ネジ:ABS樹脂 幅(mm)30 全長(mm)105
1個
589 税込648
6日以内出荷

設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 キャスターなし 定格消費電力(W)300 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ86インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
219,800 税込241,780
欠品中

独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚 段幅(mm)4
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イタミアート屋台 のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ 縦(mm)1800 横(mm)600 仕上三方三巻縫製 取付方向左チチ
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

カーブして刃先が見やすく切りやすい 刃の入りに角度があるから切りやすい 細かいギザ刃で切れ味アップ バネが開閉を楽にするから疲れにくい 軍手でも滑りにくいラバー付グリップ 安全ストッパー付き 銅板、トタン板、ブリキ板、針金などの切断に対応 安全のため目立ちやすいオレンジカラー
仕様●サイズ:幅5.5×長さ22cm ●材質:刃部/65マンガン鋼、柄部/PVC ●焼入硬度 :HRC58以上に仕上げた炭素工具鋼使用● 製造:中国製造工場●切断範囲(目安):トタン板 /厚み0.8mm以下、小枝 /Φ4mm以下、アルミ線・銅線 /Φ1.5mm以下●※上記は目安です。ピアノ線、焼入れされた鉄板等には使用できません。 アズワン品番68-4067-91
1個
2,198 税込2,418
43日以内出荷

保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り 仕様可動式
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り 仕様可動式
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り 仕様可動式
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等 吹出方向水平吹出・垂直吹出 材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り 仕様可動式
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)