とっても軽い!低学年の児童にも最適!持ちやすいまわりこみ構造。
材質プラスチック
寸法(mm)Φ205×40、バチ:Φ10×250
本格的な木製のたいこ音がいい!
色ブラック
セット内容太鼓×1・バチ×1
寸法(mm)Φ200×
高さ(mm)45
質量(g)147
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
手づくりたいこが新登場!プラスチックで汗に強い!PP袋入り
セット内容プラ製ボディ×1、ファイバーアート紙(250×250×0.25mm)×1、紙管×1、シール×2、たいこ用バチ(プラ製)×1
質量(g)175
1セット
¥537
税込¥591
3日以内出荷
誰もが親しめる昔懐かしい和太鼓の響き。イベントはもちろん音楽療法でも活躍。
セット内容本体1個、バチ2本、台座1個
材質本体:木、打面:牛革
長さ(mm)バチ:260
厚さ(mm)160
直径(Φmm)打面:325、本体:340
質量(g)本体:2600、台座:1400、バチ:100
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
付属品M4イモネジ2コ
長さ(mm)6
使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
1個
¥446
税込¥491
3日以内出荷
指通し穴付きで持ちやすい!
のり不要でかんたんに作れる!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体のみ
材質ダンボール
寸法(mm)約210×210×53 (組立後)
1個
¥264
税込¥290
3日以内出荷
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)60
材質不織布
形状球形
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
針先の抜け止め加工で緩みや抜けがなく、厚い保温剤にも配管識別シートをしっかり固定。
材質ステンレス
トラスコ品番741-6768
針長(mm)10
1ケース(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
用途ワイヤー長調整パーツ
本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7
適合ワイヤ約1mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
たいこを叩き、反対面に手を近づけるだけで、振動を感じることができます。
付属品ビーズ・ばち
寸法(mm)Φ180×80
1個
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
表現運動、指導用におすすめです。
色ホワイト
仕様ヘッド付(プラスチック製)、スティック付、シンバル無し
質量(g)約650
直径(Φcm)約25
アズワン品番65-0542-94
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。
軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。
質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P・防雨キャップ付
塗装色SS-10 ブラック塗装
使用場所屋外
特性防滴・防塵
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)1.25
限度電流(A)15
使用場所屋内
寸法(mm)250×250×0.25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。
軸径(Φmm)6.35
材質不織布
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材各種金属、木材
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状T形
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮の研磨
材質WA砥石
長さ(mm)7
粒度150番
径(Φmm)5
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
1ケース(50枚×16袋)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
かわいいサンタクロースたちがクリスマスを盛り上げます。「サンタの森」シリーズのイルミネーション。ジングルベルが聞こえてきそうなサンタの森の音楽隊♪屋外でも使用できるタイプなので、庭やエントランスなどに設置すれば、夜もしっかり存在感を放つ素敵なライトアップが可能に。店頭をかわいいイルミネーションでライトアップして集客アップにも貢献します。
仕様LEDライト:常点
その他コンセント式丸型ソケット仕様
材質ポリスチレン
質量(kg)1.3
備考連結不可
消費電力(W)2.3
コード長さ(m)2.4
コードブラック
防塵・防滴防滴仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×25×35.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
デュアル小麦のセモリナを100%使用した厳選イタリア産スパゲティです。1秒単位でゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。スパ王プレミアムブランドからの新商品となります。ピリッと辛い炒め高菜と粒立ちの良い明太子の旨みが広がるとっておきの味わいです。香ばしいガーリックの風味が食欲をそそります。
用途本品製造工場では、えび、かに、卵を含む製品を製造しております。
1セット(260g×7個)
¥2,898
税込¥3,130
翌日出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)1800
横(mm)600
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
外径(Φmm)50
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸対辺(mm)6.35
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
首下長(mm)80
六角軸対辺(mm)6.35
蓋のみです。
材質A-PET
寸法(mm)247×133×29
耐熱温度(℃)60
電子レンジ不可
1ケース(50枚×16袋)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
種別水産物・水産加工物
区分冷凍
内容360g(ロシア又はアメリカ産原料を使用、福岡県にて加工)
包装形態簡易包装
賞味期限120
関連資料包装形態一覧(0.19MB)
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
種別水産物・水産加工物
区分冷蔵
内容チーズ天30g・棒天20g×各3枚、しそ棒天20g×2枚、れんこん揚45g、枝豆天30g、桜島天50g、無着色辛子めんたいこ175g(ロシア又はアメリカ産原料を使用、福岡県にて加工)
包装形態簡易包装
賞味期限7
アレルギー乳,小麦,卵,大豆
関連資料包装形態一覧(0.19MB)
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ