22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。 重ねて収納できるので場所をとりません。
材質アルミ 直径×高さ(mm)160×78 TKG品番9-2114-1501 TKG品番(2017)6-1950-1501
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁調理器(IH)対応型 ニュートーセラム鍋シリーズ陶磁器製鍋でも電磁調理器に使用できるものはありますが、空焚き状態になると割れてしまう可能性があります。ニュートーセラム鍋に使用している素材は空焚き状態になっても割れにくい耐熱素材で出来ているので、安心してご使用になれます。 ニュートーセラム鍋は鍋底に施したコーティングにより、 電磁調理器での使用を可能にしましたIH対応。(電磁調理器は出力3kw以下でご使用下さい)
材質耐熱陶土 容量(L)2 呼び寸法(cm)25 質量(kg)1.8 内径×深さ(mm)202×55 底径(Φmm)200
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カセットガスコンロなどにのせて、手作りの燻製が楽しめる燻製鍋。
材質本体・ふた:鉄(錫めっき)、網・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木 セット内容本体×1・ふた×1・網×1 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×195
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小さなお鍋をガスコンロで使用できます。
材質・耐熱陶器(耐熱セラミックス) 直径×高さ(mm)140×105
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンロに安定してのせることができるようになる
材質鉄鋳物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×8 アズワン品番64-9284-59 TKG品番9-0893-0601
1個
769 税込846
当日出荷

1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質ステンレススチール 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×325×820 TKG品番9-0772-0101 TKG品番(2017)6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷


質量:約2kg付属品:Sフック×3本 サクラチップ125g×1袋
材質GLC 質量(kg)2 直径×高さ(mm)185×390 TKG品番9-0772-0601 TKG品番(2017)6-0695-0701
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

小さいお鍋のガタつきを防ぐミニ五徳。ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さいお鍋やコーヒーポットをのせることができます。サビにくく、お手入れ簡単なホーロー加工。
材質鉄鋳物(表面加工:ほうろう) 質量(g)283 寸法(外径×高さ)(mm)140×10
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り下げもアミのせもでき、食材を掛けたまま出し入れができるフックバー付。
材質本体・ふた・底板:鉄(亜鉛めっき)、網・フック・吊り下げバーハンドル:鉄(クロムめっき) 仕様円筒型 セット内容本体×1・ふた×1・底板×1・網×1・フック×1・吊り下げバー×1 質量(g)1000 寸法(外径×高さ)(mm)185×305(本体のみ)
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

付属品:Sフック×10本ひと味ちがう焼きあがり!おいしさ本格派ラーメン店で、本物のチャーシューを。レストランで、スペアリブ、ローストチキンを。日本ソバ屋で、鴨南蛮、鴨ローストを。ロースト ローストビーフ、チャーシュー、スペアリブ 弱火でじっくりあぶるので、油脂分が抜けてジューシーな 本格的料理が家庭でできます。(燻製ではありませんが、 熱燻法が出来るスモーカーでつくる事が出来ます。)。熱燻法 スモークドスペアリブ、 スモークドチキン アルミ箔に燻煙材を入れて、90~140℃の温度で約10分から 30分燻煙をかけていぶしながら焼く方法です。温燻法 生ベーコン、スモークドハム、カキ・アサリ・ホタテ 燻煙材をチップ皿にのせて、30~80℃の温度で約2~5時間 いぶす方法です。冷燻法 生ハム、スモークサーモン、パストラミー 燻煙材に豆炭をおいて25度以下の低温で、熱を伝えず約 1~2時間煙のみをかけるなどして長時間かけて仕上げる 方法です。オーブン21、マルチオーブン特長直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼き上げるために、肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。取り扱いや清掃も簡単にできる構造になっています。
呼び寸法(cm)27 直径×高さ(mm)270×370 TKG品番9-0772-0501 TKG品番(2017)6-0695-0501
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

SOTOブランドの自宅のキッチンで簡単に燻製が楽しめます。
用途家庭のキッチンで手軽に、短時間でスモークができる鍋型の新感覚スモーカーです。 材質(鍋・フタ・ハンドル)ステンレス、(燻煙網)鉄<クロームメッキ>、(ツマミ)天然木 質量(g)520 寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×160(使用時)、210×120(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

材質【スモーカー】本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木、【スモーキングブロック】天然木、【温度計】本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス、【軍手】綿100%、クイックチャッカー〈ミニ〉、【本体】ABS樹脂・パイプ:鉄(電着塗装) セット内容スモーカー1、温度計1、クイックチャッカー〈ミニ〉1、軍手1、レシピ本1 寸法(mm)(約)幅270×奥行270×高さ320
1セット
7,598 税込8,358
9日以内出荷

ご家庭のガスコンロ、IHクッキングヒーターで簡単に燻製が出来る。料理研究家中島有香先生監修、くん製レシピブック付き。
用途バーべキュー、アウトドア、キャンプでの燻製器、燻製機、くんせい器、家庭用スモーカーとして。 材質本体:ステンレス、網:スチール(クロムメッキ)、蓋:木 付属品本体、網、チップ皿、スモークチップさくら100g、燻製レシピ集 質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×248×207
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルファックスちいさな焼き台
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます 中央のくぼみに水を入れて使用します 「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく 焼き網などで調理ができます。 温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。 センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。 ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。 素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、 正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。 本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。 【SIセンサー付きガスコンロとは】 調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、 自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。 (2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。) 【ご使用方法】 1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。 がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。 水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。 水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。 2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。 裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。 焼き魚に 焼き網でお餅を たまご焼きに ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3 質量(g)265 材質耐熱陶器(耐熱セラミックス) 高さ(mm)33
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷