材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。
刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)285
呼び寸法(mm)270
材質刃物用炭素鋼
質量(g)495
切断能力(mm)約0.3(トタン板)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
呼び寸法(mm)115
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)60
硬度HRC42~50(本体)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ギザなし。小さいので片手でもしっかり握ることができます。かしめ玉をつぶすのに最適です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。
寸法L(mm)175
呼び寸法(mm)175
トラスコ品番383-8340
質量(g)200
切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320
幅(mm)135
質量(kg)約2.3
高さ(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様連鎖型圧着端子用
エスコ品番EA538CB
圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116
トラスコ品番828-3575
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)18
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)9
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ガラス・ステンドグラスの加工に最適です。テンドグラスなどを細かくカット可能です。刃はタングステンで、欠けても丸なので360度使えます。欠けて刃がダメになると交換出来、本体はそのまま使用できます。
用途ガラス・ステンドグラスの加工。
材質鉄・タングステン
全長(mm)約200
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。
材質鉄
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
全長(mm)215
トラスコ品番446-9534
質量(g)346
切断能力(mm)(幅)56
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用
極数4極
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
定格電流(A)最大3.0
適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FL
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプなので全ネジの端をつぶす心配なく作業能率大幅アップ
用途テッキ用吊金具・ハンガー吊金具・吊バンド用吊金具の取付に
適合(ネジ径)W/3/8"(3分)
トラスコ品番431-6461
全長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)70×70×17
質量(g)440
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用
セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セット
プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)130×65×12
質量(g)840
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途小型乗用車用
トラスコ品番464-5456
セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セット
プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
1セット
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途FFフロントハブベアリング用
セット内容シャフトS+プレート8枚セット
プレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用)
トラスコ品番464-5464
セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット
質量(kg)6.9
プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)155×105×12
質量(kg)1.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397
切断能力(mm)(幅)56
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合
ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー
材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)
タイプ分岐用
極数4
使用温度範囲(℃)-20~70
定格32V(AC/DC)MA×
定格電流(A)7.0 MA×
電線仕様2.5~2.54Φmm
板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。
タイプストレート
危険物の類別非危険物
平掴箸 ニッケルクロームメッキ 幅30mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)250
幅(mm)30
寸法(mm)飲込:55
質量(g)430
1丁
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
平掴箸 クロームモリブデン鋼 幅60mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)260
幅(mm)60
寸法(mm)飲込:60
質量(g)550
1丁
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
平掴箸 黒染 幅18mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)210
幅(mm)18
寸法(mm)飲込:45
質量(g)260
1丁
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
平掴箸 ニッケルクロームメッキ 幅12mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)210
幅(mm)12
寸法(mm)飲込:45
質量(g)240
1丁
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
平掴箸 黒染 幅36mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)250
幅(mm)36
寸法(mm)飲込:55
質量(g)440
1丁
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
平掴箸 ニッケルクロームメッキ 幅90mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)280
幅(mm)90
寸法(mm)飲込:60
質量(g)630
1丁
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
平掴箸 クロームモリブデン鋼 幅75mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)280
幅(mm)75
寸法(mm)飲込:60
質量(g)600
1丁
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
平掴箸 黒染 幅12mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)210
幅(mm)12
寸法(mm)飲込:45
質量(g)240
1丁
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
平掴箸 ニッケルクロームメッキ 幅36mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。先が平らになっており、薄板の折り返し部分を平らにつぶすことができます。
用途板金作業に。
長さ(mm)250
幅(mm)36
寸法(mm)飲込:55
質量(g)440
1丁
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ