7,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。 仕様バチ幅/60mm 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 刃幅(mm)60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ハイパーシリーズ用つる
RoHS
適合No.1395 材質ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。 商品タイプ頭+柄セット トラスコ品番411-5589 材質スチール 全長(mm)326 質量(g)530 タイプバチツル 材質(柄部) 刃先(mm)326 先幅(mm)35
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

botanopia(ボタノピア)つる用サポート
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」のつる植物サポートチェーン。 サイズ違いのリングをつなげて壁につけてつる植物の成長をサポートしてくれます。 最大1.9mまでお好みの長さにチェーンを調節できます。 デザイン性が高く、ゴールドカラーが植物にもぴったりなのでお部屋のアクセントに。 真鍮製で保護コーティングが施されており、屋内・屋外の両方でお使いいただけます。
材質真鍮 質量(g)90 寸法(cm)22×16
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適 支柱径(Φmm)31.8 セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3) 線径(Φmm)3.2 支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角) 支柱厚さ(mm)0.5 網目(mm)150
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。 お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
グリーン 材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
1本
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つる性植物がからみやすい、ひし目ネットです。
用途ゴーヤ、キュウリ、朝顔などつる性植物に 線径(Φmm)約1.3
1個
709 税込780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本格鍛造品です。品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。
用途さく岩、道路工事、鉄道工事 商品タイプ頭のみ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


botanopia(ボタノピア)植物用くい
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の植物サポート支柱。 土の入ったポットに差し込むことで植物の支えになり茎やつる、葉が散在するのを防いでくれます。 個性的なデザインが特徴的でお部屋のアクセントに。 アルミ素材で屋内・屋外両方でお使いいただけます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)つるはし
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会) トラスコ品番420-9567 材質ベリリュウム銅合金 全長(mm)1050 質量(g)2950 頭部幅(mm)385
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ トラスコ品番851-1048 全長(mm)660 質量(kg)2.8
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

つる性植物を這わせるのに便利です。使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。
材質天然木 質量(kg)約0.2 カントリーウッド 構造完成品
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。 材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
1本
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つる性植物の誘引に最適です。
用途あさがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん等の、つる性植物の栽培に。
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0342 つる草の達人 三陽金属(ERBA) 動画あり
三陽金属(ERBA)つる草の達人
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。 材質SKS-5 刃数24T 厚さ(mm)1.8 外径(Φmm)225 取付穴径(Φmm)25.4 排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
1枚
2,889 税込3,178
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1175-C用つる一式
RoHS
適合本体No.1175-C RoHS指令(10物質対応)対応
1組
849 税込934
当日出荷

汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。 新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。 光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。 中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。 オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。 水で薄めないストレートタイプです。
タイプ原液使用 内容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
708 税込779
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質刃部:S50C、柄:椿
1個
439 税込483
当日出荷

抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 シリーズつるぎ 硬度S 品種A36S BF2 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料金属、ステンレス 耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下つる長パッチン
RoHS
用途各種小型ボックス 種別設備・機械 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付 材質ターポリンメッシュ 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)535×310 取付方式吊り下げ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 直径(Φmm)100 外径(Φmm)100 外径D(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ トラスコ品番123-1987 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。 釣手にロープ等をつけて水汲みしやすい。 井戸などの水汲み作業に。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 口径(Φmm)215 深さ(mm)195 板厚(mm)0.25 底径(Φmm)170 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 材質帆布+透明塩化ビニール
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)スーパーつるぎ
強靭でシャープな切れ味!。両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用 厚さ(mm)1 砥材SA36S BF2 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。 スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。 四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。 プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。
用途園芸用のネット
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性高い18-8ステンレス製のバケツ
材質18-8ステンレス 形状丸形 寸法(mm)Φ253×227 質量(g)770 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スプレーして拭くだけでつるつる、さらさらな艶・撥水コートが完成します。 洗車後の拭き上げ時は、展示車両のメンテナンス、納車時のご使用がおすすめです。
有効期間約1ヶ月
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒さに強く肉厚でものすごく甘い
用途野菜種子 仕様採苗本数:45本 種別エンドウ
1袋
299 税込329
当日出荷

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)355 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷