294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首をしっかりガード
サイズフリー 寸法A(mm)145 寸法D(mm)230 寸法B(mm)325 材質綿 緑/黒 全長(cm)14.5
1双
1,198 税込1,318
当日出荷


腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質ケブラー(R) サイズフリー 幅(cm)7.5(縮小時) 全長(cm)17 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C 特性耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に 材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約36
1双ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など) 材質ケブラー(R)紡績糸100% 厚さ(mm)(生地)1.8 サイズフリー ゲージ数7 耐切創性EUカットレベル4 低発塵性 滑り止め効果- フィット性- 特性耐切創
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸五手甲4枚
RoHS
用途手首の保護用具。 材質綿 幅(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性 幅(mm)75 全長(mm)200 混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な綿帆布生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。
材質綿帆布 幅(cm)15.5
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。 熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎 職業別シーン溶接工
1双ほか
4,080 税込4,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質にこだわった本格手甲です。 伝統の藍染生地を使用しました。 コハゼは5枚になります。
材質綿100%
1双ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。 帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。 材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4% 長さ(mm)330 幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐刃性、耐熱性
1双
6,498 税込7,148
当日出荷

生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。 面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。
用途土木・建築・農業・林業など 材質綿100% サイズフリー 質量(g)約29 長さ(cm)14 混率(%)綿100 特性通気性 扇内寸(cm)23 扇外寸(cm)30.5
1双
749 税込824
当日出荷

綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。 材質綿 厚さ(mm)0.2 幅(cm)18 全長(cm)35
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)純綿手甲
RoHS
純綿100%7ゲージロングタイプのニット手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
用途作業中、手首や衣服の保護に。 サイズフリー 混率(%)綿100 全長(cm)18 質量(g/双組)47 厚さ(cm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール 幅(mm)380 質量(kg)約1.15 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120 適合サイズ~27インチディスプレイ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約295×260×108 コンセントなし 引出しなし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状テーパー 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。 下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール 幅(mm)520 寸法(mm)幅約520×奥行約260×高さ約80 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)ディスプレイスタンド下部内寸:幅約460×奥行約260×高さ約70 適合サイズ~27インチディスプレイ コンセントなし 引出しなし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶色 トラスコ品番102-5726 材質エポキシ樹脂組成物 質量(g)60 容量(g)60 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など トラスコ品番434-9385
1双
479 税込527
当日出荷

7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ 。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません
材質綿100% 生成 質量(g)80 入数(双)12 機能丈夫・耐熱・耐摩耗 全長(cm)28.5 糸本数(本)5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
1,698 税込1,868
当日出荷

ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め) 質量(g)850 差込角(sq.)12.7 ピン長さ(mm)80
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185 質量(g)57
1個
949 税込1,044
当日出荷

力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台 付属品おもり(約20g)12個 材質うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)【うで】660 全高(mm)330
1個
13,500 税込14,850
4日以内出荷

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
質量(g)270 仕様RoHS対応品 材質アルミダイカスト
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865 トラスコ品番333-3736 材質SKS-8(JIS) 全長(mm)175 質量(kg)0.23 刃長(mm)65 刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
7,998 税込8,798
当日出荷

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。 全長(mm)1200 トラスコ品番806-9848 質量(kg)2.68
1本
5,698 税込6,268
当日出荷


カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(硬鋼線)スチール 線径(Φmm)(硬鋼)1.2 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)