材質ステンレス
生地などを等分割が出来るように目印を入れるものです
材質18-0ステンレス
ケーキをカットする際の目印をつけます。
材質18-0ステンレス(SUS430)
最大カット径:Φ150。簡単に等分カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×268
最大切断径(Φmm)150
《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質ポリエチレン
目盛りにそって切るだけで正確に等分できます。回転式。上皿/AS樹脂 台/スチロール樹脂
材質上皿:AS樹脂、台:スチロール樹脂、金属部:18-0ステンレス
タイプ4ッ切
直径×高さ(mm)50×20
TKG品番9-0564-1003
TKG品番(2017)6-0506-0903
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプ3ッ切
直径×高さ(mm)50×20
TKG品番9-0564-1002
TKG品番(2017)6-0506-0902
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
高さ(mm)5、10、15、20、25
《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質ポリエチレン
タイプ2ッ切
直径×高さ(mm)50×20
TKG品番9-0564-1001
TKG品番(2017)6-0506-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質ステンレス
外径(Φmm)114
目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。
材質ポリエチレン
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
材質スチール(クロームメッキ仕上)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)270×155
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
回転台とケーキカバーのセットで保存。たたんでコンパクトに収納!保存カバーは3分割に分かれコンパクトになります。切り分け目盛付回転台は半分に折りたためます。
寸法(外径×高さ)(mm)(使用時)280×210、(収納時カバー)255×85、(収納時回転台)275×150×35
材質ポリスチレン、止め具:ポリエチレン
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。
使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。
表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。
菓子工場等の清掃、潤滑に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番376-0871
色無色
使用温度範囲(℃)-20~70
容器ドラム
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
原液量(mL)200000
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
横(mm)500
種別単独遮断器:協約形ブレーカ
容量単独遮断器:KMCB3P50A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ
分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
種別単独遮断器:協約形ブレーカ
容量単独遮断器:KMCB3P50A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
横(mm)500
種別単独遮断器:協約形ブレーカ
容量単独遮断器:KMCB3P50A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
種別2次送り:協約形ブレーカ
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
横(mm)500
種別1次送り:配線用遮断器
容量1次送り:MCCB3P50A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
種別1次送り:配線用遮断器
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
横(mm)500
種別2次送り:協約形ブレーカ
容量2次送り:KMCB3P30A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ
分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
横(mm)500
種別1次送り:配線用遮断器
容量1次送り:MCCB3P50A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ
分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
横(mm)500
種別2次送り:協約形ブレーカ
容量2次送り:KMCB3P30A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
屋外でのお湯の利用を可能に。屋外でお湯を使用したい場合などに給湯器から分岐させることができます。
用途水栓本体
材質黄銅
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
用途食器洗い機を設置する場合、給湯を左右どちらからでも分岐することができます。
適合KVK、INAX、TOTO、KAKUDAI、SANEIの3/4袋ナット付ソケットに取付きます。
取付ピッチ100±2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
関連キーワード