材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)0.5
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)60
材質ステンレス
十字穴番号3
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(黒色クロメート)
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
食物の持つ深い味わいを引き出す。韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。軽くて割れにくい超耐熱陶器製。蓄熱・保温性に優れています。小はハーフサイズでサイドメニューに最適です。
耐熱温度(℃)300
食物の持つ深い味わいを引き出す。
種別13.5cm
質量(kg)0.76
内径(Φmm)125
深さ(mm)64
外寸法(Φ×Hmm)135×70
EBM品番7251831
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
軽さを追求した軽量卓上鍋。内面はふっ素加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。IH・ガスどちらにも使えます。蓋のつまみは便利な箸置き付。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理クロメート
ひとつの鍋で煮る、焼く、蒸すができる、ひとつで三得な三とく鍋です。
陶器の鍋は遠赤外線効果で中までじっくり火が通り、おいしく仕上がります。
鍋と蓋のハンドルの間に余裕があり、持ちやすい形状。
一台三役の活躍を見せるお鍋ですが、収納はもちろん一台分の省スペースです。
1点1点手作りなので、形状、色、質感等に若干のばらつきがあります。また、蓋がガタつくことがありますが使用上には問題ありません。
蒸し器サイズ:直径170×H50mm
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質耐熱陶器
色黒
容量(mL)1500
質量(g)約2300
寸法(Φ×mm)本体:直径195(持ち手込260)×H137、蓋:H40
レンジ可
耐熱温度(℃)250
食器洗浄機可
1個(1個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
材質鉄・内面黒塗り
中身が見えない手さげタイプです。
用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3
色ブラック
質量(g)234
ピッチ(mm)(極間)27
電流(A)15
定格125V 7A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
¥1,233
税込¥1,356
当日出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
取扱説明書(4.71MB)
粗めの粒子で、厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついたガンコな汚れを簡単に落とします。
耐久性に優れ、へたりにくい構造です。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番309-0523
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)
色ブラック
質量(g)26
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×150×10
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
材質スチール、黒塗装
質量(kg)4.5
容量(L)【調理】2.6
消費電力(W)1000
電源AC100V(50-60Hz共用)
本体寸法(mm)320×334×232
電源コード(m)2(マグネットプラグ)
炊飯容量白米6合、玄米4合
満水容量(L)4
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
種類丸形
色(本体)黒
付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)190×280×200
色ブラック
容量(L)1
消費電力(W)1200
電源AC100V(50-60Hz)
本体質量(kg)1.8
電源コード(m)1.8
機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有
電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11
アズワン品番64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
容量(mL)(適正内鍋)125~200
材質外鍋・内鍋:耐熱セラミック、蓋:陶器
寸法(mm)(外鍋)160×163
高さ(mm)(外鍋)120
内形寸法(mm)(鍋)122×124
内高(mm)45
最大容量(mL)外鍋:550、内鍋:300
EBM品番406200
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ