汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり
微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他)
海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例)
硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。
海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに
実もの…なり疲れの防止に
果樹…展葉期から開花・幼花期に
花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し
水田…食味向上、増収、耐倒伏
成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム
希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。)
適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個(400g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称酸化マグネシウム(軽質)
等級化学用 CP
化学式MgO
濃度(%)96
化学組成MgO
アズワン品番89-0065-22
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量40.30
CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
名称塩化マグネシウム六水和物
等級一級
化学式MgCl2 6H2O
濃度(%)≧98.0
化学組成MgCl2 6H2O
アズワン品番89-0065-18
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量203.30
CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
名称塩化マグネシウム・6水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式MgCl2・6H2O
濃度(%)≧98.0
化学組成MgCl2・6H2O
アズワン品番2-3647-31
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量203.30
CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手軽に豆腐作りが楽しめるセットです。天然のニガリならではのおいしい豆腐を作ることができます。
豆腐型はひのきを使用しており、水に強く、耐久性に富んでいます。
セット内容豆腐型(ひのき)、1セット、天然にがり、12.5mL×12袋(24丁分)、こごし布(生成)1枚、仕上げ布(生成)1枚
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう
形状球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
手造りならではの、豆の香りと甘さが感じられるおいしい手作り木綿豆腐をご家庭で1度に2丁分、作ることができます。セット内容:豆腐型・押し蓋・敷布・こし布材質:本体/18-8ステンレス 押し蓋/18-0ステンレス こし袋・敷布/綿100% 縫製糸/ナイロン100%
セット内容豆腐型・押し蓋・敷布・こし布
質量(kg)約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×98×87
TKG品番9-0415-1101
TKG品番(2017)6-0373-1101
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
土間三和土(たたき)には必ず入れなくてはならないにがり。これを使いやすく、保管しやすい粉末(顆粒)状にしました。水に溶けやすく、使いやすい製品です。土間たたき材料として使用いただく場合は、粉末にがりを水で溶かし、溶かした水溶液をご使用下さい。
用途重量比1:1(重吉粉末にがり5kg:水5kg)の水で混ぜて溶かし、にがりの水溶液をご使用下さい。
容量(kg)5
施工面積(m2)5
成分塩化マグネシウム
仕様産地 製造地:淡路島
1袋
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
海水から塩を製造する際に出来る塩化マグネシウムを主成分とした食品添加物です。塩を作る過程で先に塩化ナトリウムが結晶化し塩になり、残りの部分がにがりです。にがりは主に豆乳から豆腐を作る際の凝固剤として一般的には知られています。塩化マグネシウムが主成分ではありますが、ナトリウムや微量のカリウム等も入っていますので、塩化マグネシウム含有物と表記する事もあります。 土間たたきににがりを混ぜるのは、吸湿性があり、三和土(たたき)の表面劣化を少なくするため。三和土は表面が乾燥してしまうとボロボロになってしまいますが、にがりは湿気を呼び込んで劣化を防ぐ役割があります。お店や食卓に置いてある食塩が密封しておかないとカチカチになるのと同じ原理です。
用途土間たたきに使用する場合は、土100kg 程度にたたき用消石灰13kg に対し、本品天然にがりを1 リットル入れて練って下さい。土間たたき材料は混ざりにくいのでミキサーで十分に混ぜて下さい。
容量(L)1
施工面積(m2)1
成分天然にがり
仕様産地 製造地:淡路島
1袋
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1973年の発売以来親しまれる、天塩のロングセラー商品。にがりが素材の旨みを引き出しお料理の味を深めます。
世界自然遺産に指定されているオーストラリアシャークベイの塩田で採取された天日塩を使用した、品質にこだわったお塩です。
用途漬物、味噌、水産、練り製品、パン、惣菜等の食品加工用、有機加工食品使用可
成分塩分(NaCl) 92g/100g、マグネシウム(Mg) 550mg/100g
形状不定形+立方体
寸法(mm)630×430×78
色黄
粒径(μm)500
原材料天日塩(オーストラリア産)、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)
1袋(20kg)
¥6,998
税込¥7,558
4日以内出荷
カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
一日あたりの目安量4粒
原材料ドロマイト、麦芽糖、ショ糖、植物油脂、デンプン、結晶セルロース、糊料(カルボキシメチルセルロースNa)、グリセリン脂肪酸エステル、アラビアガム、ビタミンK、ビタミンD
栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.6kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.022g、糖質:0.34g、食物繊維:0.13g、ナトリウム:0.23~9.2mg、カルシウム:300mg、マグネシウム:150mg、ビタミンD:3.7μg、ビタミンK:10μg
豆乳の濃度管理に最適!
JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。
測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度
最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
豆乳の濃度管理に最適!
JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0(自動温度補正)
測定精度(豆乳固形分濃度)±0.5%、(塩化マグネシウム濃度)±0.2%(10~30℃)
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168
目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度
最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
布団や衣類などの湿気を吸収。主要成分は「にがり」に含まれる成分と同じ塩化マグネシウム。使い捨てタイプ。どんな圧縮袋にも使用できます
材質塩化マグネシウム
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×15×0.5
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
関連キーワード