スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質ステンレススチール
質量(g)123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×35×155
1個
¥619
税込¥681
欠品中
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)58
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×8×235
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
にんにくがラクに押しつぶせます。直接触らないので臭いが手に付きづらい!焼き肉・ラーメン・餃子作りに。便利なスタンド付。
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×50×154(スタンド含まない)127
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)180
TKG品番9-0573-0601
TKG品番(2017)6-0513-0801
1個
¥699
税込¥769
欠品中
ボタンを押すだけで、瞬時に刃についた食材を落とすことができる機能スピードおろし器です。
多機能なブレードカバー付きで刃の保護だけでなく、おろした食材を落とさずキャッチし、メモリでおろした食材の容量が一目で分かります!
ライム、レモンなどの果物から、チーズ、しょうが、にんにく、ナツメグなどチョコレートまで!多様な食材にご使用いただけます。
441本のスーパーファインブレードはフォトエッチングされており、果物等は苦みの少ないふんわりとした、香りの良い状態になります。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ステンレススチール
寸法(mm)320×56×H25
色ブラック・グリーン
質量(g)100
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
特殊なエッチング加工のステンレス刃できめこまやかなおろしが軽い力で作れます。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅78×奥行8×高さ235
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
おろし金の周囲を柔軟性のある樹脂で包むことで手のひらに柔らかくフィットするようにした新感覚のコンパクトなおろし金。手のひらで支えるので、力をかけずにラクラクとおろすことができます。付属のベジ・ブラシを使うことで、おろし金に残った食材をササッとかき出すことができて、食材を無駄なく使うことができます。薄くてスリムなデザイン。収納場所を選びません。
用途おろし金として。しょうが/にんにく/リンゴ/とろろ/ドレッシング/すりおろし/オロシ
材質本体:TPE(耐熱温度80℃)、おろし金:ステンレス鋼、ベジブラシ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ステンレス
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質ステンレス
全長(mm)151
質量(kg)0.114
TKG品番9-0573-0401
TKG品番(2017)6-0513-0601
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)510
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
おろしてそのまま混ぜられるので、無駄が無く、簡単。おろし金がスプーン形になってとても便利になりました。しょうがをおろしてそのまま紅茶に混ぜられるので、ジンジャーティが手軽に作れます。必要な分だけおろして混ぜられるので、薬味などが無駄になりません。刃は斜め60°に鋭く起こされているので切れ味が良く、何度往復しても空すべりしにくく楽におろせます。燕三条の職人仕上げ。刃はしょうが等の繊維がからみにくく、使用後は洗い流すのも簡単です。そうめんの薬味や生姜焼きの下準備としてサッと出して使えます。冬のお鍋の時期にも重宝します。生姜以外ににんにくなどの薬味もおろせます。ギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージ仕様です。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
材質18-0ステンレス(クロム18%)
質量(g)50
寸法(cm)全長16.5×幅4
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。
ラクラク!!往復するだけでみじん切りができる!
ホルダー付きで手をガード&ニオイがつきにくい!
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】56×27×210、【ホルダー】60×35×62
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
小さな穴できめ細かくしぼれます。ニンニクの薄皮むき機能付き。
材質本体:アルミニウム合金 薄皮むき部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)
質量(kg)0.146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×48×31
TKG品番9-0573-0801
TKG品番(2017)6-0513-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310
定格時間(分)15
処理能力1分間2~3kg
投入口幅(mm)Φ50
TKG品番9-0674-1001
TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
おろしやすいミニサイズです。自家製餃子に重宝します。
用途にんにく、わさび、しょうがに。
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。
日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。
保護カバー付
パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。
にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25
TKG品番9-0574-1001
TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
軽い力で食材を往復するだけでおろせるグレーター。先端は鋭い刃を施し、滑らず食材をしっかりキャッチ。
粗目・細目の2種類一体型。家庭用食器洗い乾燥機使用可能。
用途おろし器、おろし金、グレーター、削り器として。チーズ。バター。チョコレート。レモンピール。柑橘類。生姜。にんにく。
材質おろし部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×8×2.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。特殊加工のステンレス刃でおろしが超軽い。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅98×奥行65×高さ30
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
しょうが、わさび、にんにくの卓上おろしにおすすめです
材質18-0ステンレス
シャープな切れ味で少しの力で楽々おろせます
お手入れ簡単、清潔で錆びません
コンパクトサイズで楽々収納
用途にんにくやわさび、しょうが等のすりおろしに
材質磁器
食器洗浄機使用可能
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
粗目と細目の両面タイプ。
粗目は大根、山芋、玉ねぎ、りんごなどのおろしに。
細目はしょうが、にんにく、わさびなどの薬味おろしに
中が見える透明な受け皿付
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
にんにくおろしとみじん切りがこれひとつでできるグレーターです。にんにくおろしの取り出し口付き。しょうがにも使えます。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質ABS樹脂(耐熱温度100℃)
寸法(mm)約192×46×9
質量(g)約40
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
食卓での薬味おろしに便利。
わさび、にんにく、しょうがに。
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
ジンジャーティーの生姜おろしに最適。ワサビ・にんにくなど少量の薬味おろしに。
材質ステンレス
全長(mm)135
TKG品番9-0526-1001
TKG品番(2017)6-0470-1501
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
わさび、しょうが、にんにく、ゆず、ゴマ等をきれいに寄せ集められます。
おろし金、すり鉢に使えます。
材質天然竹
寸法(mm)130×24×3
質量(g)4
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
生姜やにんにくなどの薬味おろしに便利なミニおろしです。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール
寸法(mm)約110×75×130
質量(g)約60
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
関連キーワード