「にんにく潰し」の検索結果
材質ステンレススチール
質量(g)123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×35×155
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)180
TKG品番9-0573-0601
TKG品番(2017)6-0513-0801
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
小さな穴できめ細かくしぼれます。ニンニクの薄皮むき機能付き。
材質本体:アルミニウム合金 薄皮むき部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)
質量(kg)0.146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×48×31
TKG品番9-0573-0801
TKG品番(2017)6-0513-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)151
質量(kg)0.114
TKG品番9-0573-0401
TKG品番(2017)6-0513-0601
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)155
内径×高さH(Φmm×mm)(カップ)29×25
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
全長(mm)175
質量(kg)0.099
TKG品番9-0573-0301
TKG品番(2017)6-0513-0401
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ステンレス鋼 ブラシ:ABS樹脂
質量(g)433
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×30×55
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
材質18-0ステンレス
全長(mm)150
寸法(縦×横)(mm)30×25
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ついつい転がしちゃう楽しさ。簡単ににんにくの皮がむけます。
食器洗い乾燥機対応。お手入れが簡単です。
全長(mm)140
材質シリコンゴム
質量(g)20
直径(mm)35
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265
材質(網)18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
薄く均一に仕上げます。ちょっと使いにも便利。
少量の調理に便利な小型サイズ。にんにくやしょうがなど小さな食材のスライスに適したサイズです。
安全ホルダー付。
材質本体、ホルダー:ABS樹脂(80度) すべり止め:エラストマー
全長(mm)235
質量(g)95
寸法(幅W×高さH)(mm)51×45
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス
直径×幅W(mm)100×300
TKG品番9-0927-0401
TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)58
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×8×235
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
安全ホルダー付。
少量の調理に便利な小型サイズ。
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用。ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ
セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式交換式
仕上クロームメッキ
適合車種ふそう4tフルコンファイター標準車(H4.8~H11.3)/NEWファイター標準車(H11.4~H17.10)/ベストワンファイター標準車(H17.1~)
関連資料(0.48MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
防水型押釦スイッチ付
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。
ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。
ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
防水型押釦スイッチ付
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。
ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。
ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由