493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 折込 全長(mm)630 ピッチ(mm)1.75 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1.35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160 全長(mm)315 サイズ(mm)42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm)1.6 トラスコ品番360-7267 材質本体:ABS SUS430刃:SK-95 質量(g)115.6 板厚(mm)0.35 刃厚(mm)0.35 切り幅(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビに強い特殊表面加工、手触りのよい高級感あふれるグリップが特徴。鞘付きの為、鋸身が鞘に収まるので携帯に便利。生木剪定、園芸、造園用として使えます。
刃長(mm)240 全長(mm)395 トラスコ品番829-2343 質量(g)280 材質(刃)SK-5
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)300 ピッチ(mm)2.14 タイプ本藤巻柄 刃厚(mm)0.7 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS) 目数14枚
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽くて作業しやすい木柄です。刃はネジ固定の替刃式なのでマイナスドライバー又はコインで簡単に取り換えできます。鞘は木製で、作業ベルトに装着できる脱落・ガタツキ防止ストッパー付。
用途木枝の剪定に。 材質SK-5 刃渡り(mm)270
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 全長(mm)600 ピッチ(mm)1.77 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工) 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) トラスコ品番769-1505 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.46
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤 全長(mm)600 質量(g)168 ピッチ(mm)1.75 表面処理クリアコーティング 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。 セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用) 材質(柄部)
1個
959 税込1,055
当日出荷

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm)170 全長(mm)約305 材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。 仕様鋸刃7枚付き 材質ローカーボンスチール 材質(柄部) 材質(刃)ローカーボンスチール
1個
589 税込648
当日出荷

切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm)220 全長(mm)325 質量(g)180 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り) 仕様替刃5本付 寸法(mm)304×27×120 質量(g)232
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0~2300 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルスりんご鋸
エコ商品
りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。
用途りんご樹などの剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)463 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:135 サヤ:115 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-30A-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】229 タイプ剪定鋸 刃厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質SK85 全長(mm)302 ピッチ(mm)1.75 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×135×25 質量(g)140 切込深さ(mm)120
1個
869 税込956
翌日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)糸ノコ刃
用途硬質木材(約1.0mm~30mmまで) 切断対象硬質木材 トラスコ品番450-9471 適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400 全長(mm)150 刃長(mm)80 山数18
1パック(12枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途堅木・樹脂・鉄板の切断に 刃長(mm)130 全長(mm)130 ピッチ(mm)33T トラスコ品番859-1909 刃数33山 刃厚(mm)0.22
1セット(6枚)
449 税込494
当日出荷

金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×190×25 質量(g)175 切込深さ(mm)180
1個
979 税込1,077
当日出荷

替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)260 適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR) 刃厚(mm)0.6
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。押して切るので、切粉が落ちにくくなります。ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
刃長(mm)120 全長(mm)262 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

三共コーポレーション電動糸鋸刃
鉄板・木材・ステンレス板等の切断に
1セット(5本)
418 税込460
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)250 仕様8寸目 タイプ本藤巻柄 刃厚(mm)0.5 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

丸井刃物研究所木柄骨切鋸
材質:SK-5
刃渡り(mm)450 材質刃:SK-5 柄:木柄 全長(mm)555 質量(g)500 TKG品番9-0340-1801 TKG品番(2017)6-0318-2201
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サビに強い特殊表面加工、手触りのよい高級感あふれるグリップが特徴。鞘付きの為、鋸身が鞘に収まるので携帯に便利。生木剪定、園芸、造園用として使えます。
刃長(mm)270 全長(mm)425 トラスコ品番817-9230 質量(g)290 材質(柄部)ブナ 材質(刃)SK-5
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷

鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 硬木25mm、中間木15mmまでが目安。切断面は良
用途木工 刃幅(mm)1.35 刃厚(mm)0.42
1パック(10本)
599 税込659
当日出荷