マジックテープを2回止めたら完成!
セット内容本体
材質不織布
色グレー
着丈(cm)60
1個
¥891
税込¥980
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
取り付け簡単
お使いのポリッシャーに工具無しで取り付け可能。
洗浄液の飛散を防止
周囲への洗浄液の飛散を防止するとともに波型カットで洗剤を引きずりません。
素材
肉厚素材なのでガードを巻き込まずに耐久性にも優れています。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
こんなお得な商品も!

角型袋 自立式 フレコン生地仕様
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400
高さ(mm)450
奥行(mm)400
容量(L)72
材質ポリエチレン
色ベージュ
商品タイプ本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合8mm用
長さ(mm)1500
種類錠穴ナシ
仕上HL
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
適合10mm用
材質SUS304
長さ(mm)2000
種類右前片穴明
仕上HL
1本
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ブラシを使用した床洗浄時の汚水の飛散を防ぎます。
トラスコ品番736-4628
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。
長さ(mm)2000
種類錠穴ナシ
仕上#600
1本
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
木質樹脂・ウレタン塗装
材質メラミン
質量(g)80
内径(Φmm)91
品名・タイプ酒燗器
TKG品番9-0840-0401
TKG品番(2017)6-0758-0601
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
これまでの同機能製品には無い、カラフルなデザインはお客様への威圧感を和らげ、病院・スーパー等お客様が目に触れる場所での洗浄や、補修作業の時でも好感が得られます。もちろん、洗浄液の飛散を防止する能力はこれまで以上!壁際近くまで寄っても、巾木を汚す心配は無くなり、作業時間を短くする事が出来ます。
洗浄液の飛散を完全シャットアウト!!
簡単装着わずか2秒!装着は、ポリッシャーモーター部に上から被せるだけと、非常に簡単です。
コスモスはブラシでもパッドでも大丈夫!コスモスのガードパネルは、丈夫な紐で装着部のシートと繋げてあります。この独特な形状で、ガードパネルが自由に上下出来る為、厚みのあるブラシでもパッドでも大丈夫。更にこの機構の働きで床面の変化にもフィットします。
コスモスの接地面は研磨した波型。タイルカーペットにも適合出来るように、接地面を波型に研磨しました。
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)3.65
材質S6063S B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
毛がかためのハンドブラシ。荒神(こうじん)とはかまどの神様。かまどの掃除に使われていたブラシです
材質草/パルミラファイバー、柄/ポリエチレン
幅(mm)90
全長(mm)220
アズワン品番64-4056-32
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.3ml。ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3838-09
1個(72枚)
¥48,980
税込¥53,878
18日以内出荷
ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 2.3ml。ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造。未滅菌・個装
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃
はかまの幅が広いので、ロボットの作業で安定性が向上します。
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
耐有機溶媒性を有し、オートクレーブ処理が可能です。
材質PP
口径(Φmm)(ウェル)7
外寸(mm)(底面)127.0×85.0×41.2
ウェル容量(mL)1.2
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。
V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。
耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
-80℃までOK。
ウェル形状V底
本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1
形状角穴
休眠期間が短く、耐寒性、耐暑性に優れ、ハウスから雨除け(露地)栽培に適します。
葉幅が1cm前後の広幅で、厚肉で色濃く、立性で、はかま(葉鞘)部のしまりが良く、市場性、作業性に優れます。
再生力、分けつ力が旺盛で、ハウスの長期どりでも品質の低下が少なく、安定した収量が得られます。
1個(200mL)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
適合5mm用(硝子厚)
長さ(mm)1500
仕上バフシルバー
穴の有無無
1本
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)100
1個(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P201番
取付高(mm)(ハカマ)5、6、7
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
「銅イオン」が主成分で、墓石を傷めずコケ・カビを防ぐクリーナー。
1個(420mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)60
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
裸の割り箸などを入れる箸袋
寸法(幅W×高さH)(mm)37×130
1袋(100枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
筒がプレスでつぎ目がなく衛生的です。
材質18-8ステンレス
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)75
お墓参り用、陶器製のお線香立てです。
仕様●素材:陶器●個装寸法:5.5×5.5×6cm●単品重量:66g
アズワン品番67-0487-19
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ