31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫 コクヨ 動画あり
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。 大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。 掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質合成ゴム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2
1枚ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ くり返し貼ってはがせる 表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。 種類カットタイプ 透明 材質シート:ウレタン、セパレータ:PET 厚さ(mm)t0.5 外寸横幅(mm)20 外形寸法縦(mm)20 繰り返し・詰め替え対応
1袋(12片)
499 税込549
当日出荷

今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!! 凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的! メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍! 今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心! 「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け 置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定 インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り 両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に 材質ブチル系ゴム 寸法(mm)105×50×4 質量(g)約45
1パック(45g)
589 税込648
当日出荷

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
1パック(120枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)1 クリアー
1枚(6片)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃)-10~85 主成分変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。 ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。 台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)15×15
1パック(48枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途つっぱり棒のズレ・落下防止に。 トラスコ品番353-4239 ホワイト サイズ7 容量2個入1セット 縦(mm)30 横(mm)30 材質(フック)本体/ABS樹脂、粘着層/アクリルフォーム
1パック(2個)
119 税込131
当日出荷

画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適です。屋外の壁(砂壁は除く)にもご使用になれます。
基材ポリエチレン テープ厚さ(mm)0.78 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)1.04
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ強粘着 エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015
1本(10g)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm)600 材質スプリング鋼+鉄 質量(kg)0.74 タイプマグネットなし シャフト径(Φmm)4.8 シャフト長さ(mm)540 先端径(Φmm)6.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷


薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性粘着剤 BBX セメダイン 動画あり
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 耐熱温度(℃)150 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡れてもにじみにくい水性顔料サインペン。
用途宛名書き・事務用に最適 質量(g)9.3 材質(軸)再生PP樹脂 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.0×14.7×137.2 線幅(mm)0.7 タイプシングル エコマーク認定認定 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号18 112 175
1本
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
本体をくり返し使えて、エコノミー&エコロジーな詰め替え式。手を汚さず、ワンプッシュで簡単つめかえ。本体を繰り返し使えるので、プラスチック廃棄量を減らせるだけでなく、コストも削減出来て経済的。本体の底のボタンを押すだけで、使用済リフィルをポンッと取り外せます。接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。
用途大量の貼り付け作業などに。 サイズミディアム 材質70%以上再生樹脂 タイプつめかえ エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 046 繰り返し・詰め替え対応
1本(20g)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様粘着式 質量(g)12
1パック(12枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wエンボス加工で生地などがひっつきにくくなってます。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)122×90 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-1060-0701 TKG品番(2017)6-0936-0701
1個
279 税込307
当日出荷

マーケティングからロール状のクッキングシートをフライパンに敷いて使用することが多いという回答により作られた商品です。特にフライパンで臭いの強い魚を焼く事が増えた現在、売り上げを伸ばしています。ノンオイルでヘルシー調理が可能。縁が適度に高く中身がこぼれにくくなっています。
用途お料理がひっつきにくくフライパンを洗う手間を省きます。 材質(本体)クラフト紙 無地白 質量(g)30
1袋(12枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 ステンレスの3倍強度があります。 粘着材がひっつきません。 耐腐食性があります。 鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)205 刃長(mm)85 エスコ品番EA540LA-13 材質チタン合金 形状ストレート 質量(g)70 刃部加工チタンコート 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

大小2本セットのハサミです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 ステンレスの3倍強度があります。 粘着材がひっつきません。 耐腐食性があります。 鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)(小)125、(大)180 刃長(mm)(小)55、(大)80 エスコ品番EA540LA-11 材質チタン合金 質量(g)(小)27、(大)50 刃部加工チタンコート 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

厚みがあるのでやぶれにくく、シリコン樹脂をコーティングしているので食品がひっつきにくい調理用ホイルです。 フライパン料理に使えるので調理器具を汚さず後片付けが簡単に。 オーブントースター、オーブン料理にも使えて便利。
用途表の印刷面に食品をのせてください。 長さ(m)10 幅(cm)25
1個
499 税込549
翌日出荷

SGJ-10 スクレーパー磁石付き 千吉 動画あり
携帯や保管に便利な磁石付きのスクレーパーです。トラクターのロータリーや爪にこびりついた泥や土を削り取ります。鋸部や引っ掛け部で巻きついた草や紐の除去にも可能です。柄部に付いた磁石で金属部にひっつき、保管場所に困りません。
用途農機具の清掃作業。 材質刃先:ステンレス(420J2) 柄:アルミパイプ グリップ:樹脂 全長(mm)約895 磁力4300~4600ガウス
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

グリーンライフジェニアス50
ホースは中黒の耐寒・耐圧仕様で、ホース同士がくっつきにくいさらさらとしたホースを採用しています。ノズルはバケツにひっかかけられるのでバケツの水溜めに便利です。水形はノズルのスリーブを回転させて切替可能です。シャワー・ストレート・ジョウロ・カクサン・ストップの5種類から用途に合わせてご使用できます。ノズルホルダー付きで、使わない時にはノズルをすっきり収納できます。足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます。
用途散水 適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓 材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂 ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×435×415(ハンドル含む) アズワン品番64-8539-97 適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

大きな穴が開いているので、油切れもよく、つかみやすい形状です。 食材にふれる面積が少ないので、くっつきにくく、取り分けに便利です。 ひっくり返すと先端が浮くので、テーブルに触れず衛生的です。
全長(mm)230 TKG品番9-0496-0701
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

東洋アルミもち焼きトレー
オーブントースターの焼き網を汚さずお掃除簡単。シリコーン加工でお餅がくっつきにくい。外側黒トレーで熱吸収率が良いのでひっくり返さず裏面も程よく焼けます。
材質アルミニウムはく 寸法(cm)約16×26×1.4
1セット(2枚)
289 税込318
4日以内出荷

IHにも使えて便利なホットサンドパン ダブル型焼き器。耳を切らずにはいるので、具をのせる面積が広く具をたっぷりのせられます。2個同時に作れるので、別々の具を挟んで、2人分一緒でも、1人で2個でも!皿に移すのも簡単、上部分を外して皿をかぶせてひっくり返すだけ。※パンのフチ同士はくっつきません。
材質本体:鉄、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)365×155×33 質量(g)870
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

お料理・お菓子がくっつきません。レンジ・オーブン器具にもひっつかないので、お掃除簡単。未晒しだから、原紙本来の色をキープし、自然な風合いに。安心の日本製。両面シリコン加工で裏表気にせず御使用できます
仕様●業務用●幅×長さ:330mm×20m●材質:シリコン樹脂加工耐油紙(無漂白)●耐熱温度:250℃(20分)●39g/m2●入数:25本 アズワン品番65-9242-03
1本(25本)
9,998 税込10,998
7日以内出荷