464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)400 規格ISO3301-1/JIS Z-8801 内高(mm)100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 網目30
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,742 税込6,316
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm 内径(Φmm)150 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

サビにくいステンレス製。
用途うらごしや粉ふるいなどに。 材質(網)18-8ステンレス 材質(本体)ステンレス鋼
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)300Φ×100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

内径(Φmm)200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.315m アズワン品番64-2298-79
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.14 アズワン品番64-2298-63
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.20 アズワン品番64-2298-98
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.32 アズワン品番64-2298-94
1個
37,600 税込41,360
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.071 アズワン品番64-2298-89
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.1 アズワン品番64-2298-87
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.16 アズワン品番64-2298-83
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.28 アズワン品番64-2298-80
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.40 アズワン品番64-2298-78
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.032 アズワン品番64-2298-72
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.045 アズワン品番64-2298-70
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.06 アズワン品番64-2298-68
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.16 アズワン品番64-2298-99
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.244 アズワン品番64-2298-97
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.315 アズワン品番64-2298-95
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.40 アズワン品番64-2298-84
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷