「ゆず 器」の検索結果

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

おろし金に当り鉢に、ニンニク・ショウガ・ワサビ・ゆずなどの薬味をよせるのに便利です。
材質竹製 全長(mm)135
1個
519 税込571
4日以内出荷

わさび、しょうが、にんにく、ゆず、ゴマ等をきれいに寄せ集められます。 おろし金、すり鉢に使えます。
材質天然竹 寸法(mm)130×24×3 質量(g)4
1個
209 税込230
当日出荷

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!
材質 全長(mm)135 質量(kg)0.01 TKG品番9-0523-1501 TKG品番(2017)6-0467-1601
1個
309 税込340
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷



卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!補強付。ニンニク・ショウガ・ワサビ・ゆずなどの 薬味をよせるのに便利です
材質 全長(mm)180 TKG品番9-0523-1601 TKG品番(2017)6-0467-1701
1個
999 税込1,099
当日出荷


刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 動画あり
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 形状平・金巻 毛丈(mm)28 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、ホビー・工作用
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8 厚さ(mm)13 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
ライトグレー サイズフリー 特性突刺し防止 仕様3D縫製 幅(cm)17 全長(cm)38 表面人工スエード 質量(g/双組)240 生地(中生地)ポリエステルクロス RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能高密度素材
1双
10,980 税込12,078
当日出荷


エプソムソルトゆずエプソムソルト
自然の恵みをお風呂で楽しむ。「ゆずの香り」にこだわった極上のバスタイムを。寒い季節や疲れた一日にぴったりのこの商品は、ゆずの香りにこだわり抜き、。まるで自然の中で深呼吸しているようなリラックス感をお届けします。。「ゆずのエプソムソルト」には、国産ゆずのエッセンシャルオイルを使用し、フレッシュで心地よい香りを再現。収穫時期にこだわり、熟したゆずの果皮から丁寧に抽出された香り成分は、。まるで摘みたてのゆずを手にしたときのようなフレッシュさを感じられます。さらに、人工的な香料を極力排除し、自然由来の優しい香りを実現。。エプソムソルト(硫酸マグネシウム)とはイギリスのエプソムで発見されたことによりエプソムソルト」と呼ばれています。温泉などに多く含まれているミネラル塩の一種で、マグネシウムの成分が身体に膜を作ることで、保温及び保湿力を高めます。「ソルト」という名前が付いていますが、食塩ではなく、にがりの一種です。すっきりとした柚子の香りでリフレッシュ。お肌を保湿し、身体の芯まで温まります。
成分硫酸Mg、アスコルビン酸、ユズ果皮油(香料)、香料、クチナシ果実エキス 使用方法浴槽のお湯が150Lに対し、付属スプーン3~4杯本品を入れ、よくかき混ぜてから入浴してください。(38℃位のお湯に20~30分浸かるのがおすすめです。) 容量(g)1000 使用上の注意・ご使用後はチャックをしっかりと閉めてください。・本品は食べられません。・24時間風呂など、機械によっては使用できない風呂釜があります。お使いの機種の説明書をご確認ください。・硫酸マグネシウム(エプソムソルト)は製造過程で着色した粒子が混ざったり、固まりができることがごいますが、品質には問題ございません。・お肌に合わないときは、ご使用をお止めください。そのままご使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをお進め致します。・傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にはお使いにならないで下さい。・乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。・直射日光の当たる場所、極端に高温や低温になる場所には保管しないで下さい。・その他、本商品の取り扱いをよく読んでご使用下さい。
1個(1000g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷



陶器の風合いを持った漆器の鉢やプレート。ツインのカタチがユニークな丼など、アイデア次第で多彩な使い方が楽しめます。スタッキングに優れ、コンパクトに収納できます。
仕様●色:ゆず天目●サイズ(mm):255×163×82●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:660cc(片面)●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1袋(40個)ほか
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶器の風合いを持った漆器の鉢やプレート。ツインのカタチがユニークな丼など、アイデア次第で多彩な使い方が楽しめます。スタッキングに優れ、コンパクトに収納できます。
仕様●色:ゆず天目内朱●サイズ(mm):255×163×82●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:660cc(片面)●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1袋(40個)ほか
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瀬戸内海産の天然真鯛を、贅沢なおこわに仕立てました。潮の流れで引き締まった鯛の身、高知県産ゆず皮が香る上品な味わいをお楽しみいただけます。
用途品質保持のため、タイマー予約炊飯や、長時間の炊飯器内での保温保管はさけてください。炊飯器の機種により、設定等異なる場合がありますので、炊飯器の取り扱い説明書をご確認ください。米袋から脱酸素剤を取り出してください。
1セット(320g×4個)ほか
4,898 税込5,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○ 形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター) ブラック(つや消し耐熱塗装) タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus 適合車種ZEPHYR750/RS(-08) 車輌型式車両型式:BC-ZR750C 仕向け地:国内
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

鰹と昆布の出汁を抽出し、宗田節、いわし節、まぐろ節、さば節の4種類の旨味を掛け合わせた奥行きのある味わい。柚子のアクセントと、うまみを引き出す「ろく助」の塩を使用。鯛の風味と蕪の具材感がうまく調和。お米はさっぱりとした味わいの【日本晴】を使用しあっさり食べる事ができる。器へ移し替えることなく、お椀型容器でそのまま食べられる。【出汁にこだわった一食完結型のお粥】出汁や具材感にこだわりの一食完結型おかゆ。鰹と昆布出汁を4種の旨味と掛け合わせた奥行きのある味わい。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】加熱後は容器が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
1セット(240g×3個)ほか
1,798 税込1,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好きが高まる、手のひらシネマティック。連続撮影速度 最高約24コマ/秒(Hi時)。NDフィルター内蔵(オート/入[3段分])。一眼カメラαシリーズゆずりの高性能ファストハイブリッドAFシステム。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF(人物/動物)。RAW撮影対応。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。「背景ぼけ切り換え」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。肌を明るくキレイに撮影する[美肌効果]や、常に明るさをキープする[顔優先AE]機能を搭載。三脚としても使えるシューティンググリップ「GP-VPT2BT」を装着可能。WEBカメラ対応で手軽に高品質なライブストリーミング。広角側18mmのズームレンズ一体型(18-50mm F1.8-4.0)。複雑な操作や設定不要。直感的に印象的な画づくりができるシネマティックVlog設定。指向性を選択可能な「インテリジェント3カプセルマイク」搭載。より印象に残る映像に マイイメージスタイル、クリエイティブルック、スロー&クイックモーション撮影。
質量(g)バッテリーとメモリカードを含む:約292、本体のみ:約266 有効画素数約2010万 撮像素子1.0型(13.2mm×8.8mm)Exmor RS CMOSセンサー
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



主な特長。【EOS R7の核心となるAFシステム】。高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】。新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】。より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】。内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】。次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4 本体質量(g)約530 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6 有効画素数最大3250万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) 連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター) ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用) 記録方式【動画】MP4 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット 防塵防水性能 耐衝撃性
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷