材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235
使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。
卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工)
間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-0246-0701
TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)0.6
消費電力(W)370
電源AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。
材質ポリプロピレン
質量(g)176
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238
耐熱温度(℃)-20~140
1セット(2点組)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
幅(cm)10.8
長さ(cm)14.7
高さ(cm)4.7
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ゆでたまごを入れて冷やすだけ!
ホットケーキミックスを入れてチンするだけ!
材質ポリプロピレン
寸法(cm)たまご型:約9.1×8×4.6、うずらたまご型:約9.1×8×3.9
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262
アズワン品番64-3287-63
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25
TKG品番9-0572-0201
TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作
れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。
温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。
温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。
また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム
質量(g)約320
タイプ4個用
寸法(cm)約17×14×12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。
断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。
コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220
タイプ2個用
寸法(cm)約14.8×11.5×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定
対応IH
材質(フタ)ステンレス
エコマーク認定番号10 146 011
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番7-0767-0701
TKG品番(2017)6-0729-0701
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
慌ただしい朝に!鍋もレンジも使わずに、ゆで卵のできあがり。コンセント式エッグスチーマー「たまくっく」
「たまくっく」は電子レンジやコンロを占有せずにゆで卵が作れるから、忙しい朝にぴったり。
最大3個まで同時にゆで卵をつくることができます。
また、半熟から固ゆで卵までお好みの固さに調節可能。
使わないときは食器棚にしまえるコンパクトサイズです。
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
卵パック(10卵入り)10~12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品
材質PP
名入れなし
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー
材質PE
外寸(mm)296×296×52
収納数30卵
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理。半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能。ゆでたまごは一度に6個調理可能、温泉卵は3個。オムレツや目玉焼きも作れる2つのトレー付き
付属品蒸し用プレート、蒸し用プレート(仕切り有)、計量カップ、掃除用ブラシ
幅(mm)110
質量(kg)0.6
高さ(mm)135
奥行(mm)230
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)400
スイッチ切替:(たまご調理)OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、(蒸し調理)OFF/5分/8分/10分/12分/14分
コード長さ(m)1
安全装置温度ヒューズ 157℃
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ゆで玉子のスライスがきれいにできる。出来上がりもきれいに仕上がるのでサラダやお弁当などの盛付けに最適です。
材質本体/ポリプロピレン、枠/スチール、ピアノ線/18-8ステンレススチール
寸法(mm)玉子切部:58×56(9枚スライス)
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×33
耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-20
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
ゆでたまごが一度に7個作れます。半熟玉子、完熟玉子もお手のもの!「半熟・やわらかめ・かため」水の量を調節することでゆで加減が選べます。
材質本体:ポリプロピレン・ステンレス
寸法(mm)約180×160×152
質量(g)約440
消費電力(W)360
コード長さ(m)約1.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード