35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2 粒子保持能(μm)6 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)7
1箱(100枚)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(100枚)
460 税込506
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm)11 対応商品国産ろ紙:No.1 厚さ(mm)0.18 JIS規格1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2)88 灰分含有率(%)0.06 荷重容量 ろ過速度中速(40s/100mL) 仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード#1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.20 摘要一般定性用 粒子保持能(μm)6 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9.0 破裂強さ(kPa)79 灰分0.1%
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンテック定性ろ紙(No.1)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:1種 厚さ(mm)0.2 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過 グレードNo.1
1箱(100枚)
499 税込549
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用) 寸法(cm)15×20
1組(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21 質量(g/m2)80 ろ水時間(s)50 保水量(g/cm2)0.026
1箱(100枚)
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.18 粒子保持能(μm)11 質量(g/m2)87
1パック(100個)
889 税込978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.25 ろ水時間(s)240
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2 品名No.1 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 保留粒子径(μm)6 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分含有率(%)0.1 湿潤破裂強さ(kPa)7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 質量(g/m2)90 許容温度(℃)最大:120 保留粒子径(μm)6 吸水度(cm)9 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.4 pH範囲0~12
1箱(100枚)
379 税込417
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
種類定性ろ紙
1箱(100枚)
729 税込802
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
仕様1包装:100枚入り 摘要培養液用
1箱(100枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
619 税込681
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
299 税込329
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)
880 税込968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
1ケース(10枚)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP 仕様オートクレーブ可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
1組(6個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルター
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドブレンダーNo.1ブランドのブラウンの最上位シリーズがリニューアル!。業界最高クラスのパワー&他にない使い勝手の良さを持った、フードプロセッサーと泡立て器も付いた1台8役モデル!。。業界最大級500Wパワフルモーター。 ハンドブレンダーの命ともいえるモーターは、ブラウンが独自に開発したハイパワー設計。そのパワーはアボカドの種をもあっという間に砕きます。。新搭載アイモードテクノロジー×スマートスピードテクノロジーが叶える無段階スピード調節。 握る力を変えるだけで自由自在にスピード調整が可能なスマートスピードテクノロジー搭載。さらに、新搭載のアイモードテクノロジーは3段階(高速/低速/パルス)の運転モードがあり、各モードに対応した回転速度の範囲で握る力の強さ/加減を変えることでスピードを無段階で調節可能、より簡便にお好みの食感や仕上がりが手に入る。。1台8役!新アタッチメントのダイサー付き。 フードプロセッサーと泡立て器が付いて、ハンドブレンダーの基本機能「つぶす」「混ぜる」に加え、「きざむ」「スライス」「せん切り」「ダイスカット」「泡立てる」「こねる」の幅広い用途が可能に。フードプロセッサー用新アタッチメントのダイサー機能はきゅうりやにんじんなどの野菜を素早くさいの目切りに。。便利な専用スタンド付き。 調理中も収納時も、ハンドブレンダー本体を立て毎日のご飯づくりが楽になる、「らくらく食卓プログラム」レシピブック付き。て収納できる専用スタンド付き。電源コードをすっきり収納するコードフォルダー付。。新オリジナルレシピブック付き。 毎日のご飯づくりが楽になる、「らくらく食卓プログラム」レシピブック付き。。アクティブブレードテクノロジー。 シャフトが上下に伸縮することで固いものもあっという間に撹拌するアクティブブレードテクノロジーにより、食材を細かく均一に、滑らかな仕上がりへ。。パワーベルテクノロジープラス。 ミルブレードを搭載した独自のベル型シャフトがしっかり食材を巻き込み、刃の中心に溜まりがちな食材も逃がさず撹拌、均一な仕上がりが可能に。。スプラッシュコントロールテクノロジー。 飛び散りを防止するスプラッシュコントロールテクノロジーにより、キッチンや衣服を汚す心配が少なく、安心して使用可能。。イージーコントロール。 独自の人間工学に基づいたスリム&フィット形状のグリップは、すっと手になじむだけでなく、しっかり持てて滑りにくい設計。。イージークリックシステムプラス。 アタッチメントは簡単交換できるので、お料理の段取りや流れを妨げることなくスムーズに調理可能。。調理中の鍋にそのまま使える。 ポタージュやパスタソースなどを作る際に、鍋やボウルの中で直接調理可能。 ※使用時は必ず鍋を火からおろし、ブレンダー先端部を材料の中にしっかりいれてください。。簡単お手入れ。 専用計量カップに洗剤とぬるま湯を入れて10~20秒スイッチを入れるだけで刃の周りを簡単お手入れ。本体以外は食器洗い機で洗浄可能。
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本 測定回数20回 測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

青首大根のルーツともいわれ、肉質に優れる品種です。宮重総太より長めで、首部が地上に抜け出るので、収穫が楽にできます。秋から冬にかけて収穫します。【効能】。大根は、白くて水分が多く、栄養が詰まっているような印象はないな・・・と思われている方が多いのではないでしょうか。ところがどっこい、大根には私たちの健康には欠かせない栄養素がぎっしり詰まっています。大根には、消化酵素のジアスターゼが豊富に含まれています。消化を助け、腸の働きを整えてくれるので、食欲の秋、また冬の忘年会シーズンで食べる機会が多い時期には強い味方になります。お肌のハリに重要なコラーゲンの生成には欠かせないビタミンCは100g中43mgと豊富。また、DNA修復や造血作用で私たちの健康を維持してくれる葉酸は100g中130~も。そして、意外に知られていないのが大根の「葉」が栄養豊富なこと。大根の葉には骨を作るカルシウムが260mg(100g中)、美肌には欠かせないビタミンAが330~(100g中)も含まれているんです。ぜひ捨てないで食事に取り入れたい部分です。消化にもいい、骨にもいい、お肌にもいい、といいとこどりの野菜なのです。【楽しみ方】。煮物・漬物など色んな和食によく合います。生食で大根サラダ、大根おろしにしても甘みがあり美味しいくいただけます。【栽培方法】。種まき:株間20~30cmに3~5粒づつ直播します。播種適期:3月~5月、8月~9月。場所:日当たり・風通しの良い場所。株間:株間20~30cm。定植:本葉6~7枚頃に1本に間引きます。収穫:収穫の目安は種まきから70~80日です。病害虫:ネキリムシ、コナガ、アブラムシ。コンパニオンプランツ:マリーゴールド。栽培アドバイス:石や雑草の根などを取り除き、大根がまっすぐ伸びるようにしましょう。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(40粒×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。●キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 10本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 10本、セル洗浄用綿棒10本セット 1組、試薬付きろ紙10回分 10 袋、捕集管取付用遮光袋 10枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 40g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 10個、ザルツマン試薬250mL 2 本 測定回数100回 測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
1個
8,500 税込9,350
8日以内出荷